曜日別特売

電着ダイヤモンドコアドリル

電着ダイヤモンドコアドリル - SK(新潟精機)電着ダイヤモンドコアドリル - SK(新潟精機)電着ダイヤモンドコアドリル - SK(新潟精機)電着ダイヤモンドコアドリル - SK(新潟精機)
(39件のレビュー)

ダイヤモンド砥粒を電着したガラス・タイル用のホールソーです。

用途
ガラス・タイル等の穴あけに。
(DC-17は門扉の取り付け、DC-50はトイレの配管等に。)
材質(コアドリル・ガイドリング)炭素工具鋼(SC)全長(mm)66シャンク径(Φmm)6.35内容量1個
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
回転速度(min-1[r.p.m])
サイズ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86927574DC-8適正/1200~20008
3,500
2,698
2,968(税込)
当日出荷
86927583DC-10適正/1200~200010
4,000
2,898
3,188(税込)
当日出荷
86927592DC-12適正/1200~200012
4,500
3,298
3,628(税込)
当日出荷
86927601DC-14適正/1200~200014
4,800
3,598
3,958(税込)
当日出荷
86927617DC-17適正/1000~150017
5,000
3,698
4,068(税込)
当日出荷
86927626DC-20適正/1000~150020
5,200
3,798
4,178(税込)
当日出荷
86927635DC-25適正/1000~150025
5,500
3,998
4,398(税込)
当日出荷
86927644DC-30適正/1000~150030
6,000
4,198
4,618(税込)
当日出荷
86927653DC-32適正/1000~150032
6,500
4,298
4,728(税込)
当日出荷
86927662DC-35適正/1000~150035
7,000
4,298
4,728(税込)
当日出荷
86927671DC-40適正/1000~150040
7,500
4,998
5,498(税込)
当日出荷
86927687DC-45適正/1000~150045
8,000
5,298
5,828(税込)
当日出荷
86927696DC-50適正/1000~150050
8,500
5,798
6,378(税込)
当日出荷
86927705DC-52適正/1000~150052
9,000
5,998
6,598(税込)
当日出荷
86927714DC-65適正/1200~280065
12,000
7,998
8,798(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【シャープで綺麗な仕上がり】電着ダイヤモンドコアドリル
この動画は、43が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:39
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-25
用途: 窓ガラスの通線穴

50πサイズの開穴は初めてでしたが
6㎜厚の網入りガラスもきれいに開穴できました
熱を絶対に持たせぬよう、保水がみそと感じました
(付帯のスポンジだけでは絶対にダメです)
業者に頼むことを考えれば、タダのようなもんでした
まだまだダイヤは持ちそうなので、他にも開けたいです

2が参考にしています
対象商品 : 86927617
2024-03-03
用途: タイルの穴開け
建設業・工事業

大きいサイズの物が近くですぐに手に入りそうになくモノタロウ で購入でかきすぐに来たのでよかった。

対象商品 : 86927662
2023-01-27
用途: 陶器製洗面器の穿孔
吉沢建設株式会社

LIXIL製の陶器製洗面器にシングルレバー式混合水栓を取り付ける際に、既存の31mmの穴では入らずに35mmに拡大する作業の際に使用しましたが、準備から初めても10分程度で無事作業が完了しました。こんな簡単に陶器に対して穴が開くとはビックリです。
但し、耐久性には劣るようです。

2が参考にしています
対象商品 : 86927671
2022-05-12
用途: タイルコア抜き
建設業・工事業

カウンター天板タイルの穴あけに使いました。
スムーズに抜けます!
ガイドリングは使用しませんでしたが、使用した方がミス無く穴あけ出来ると思います。

2が参考にしています
対象商品 : 86927662
2022-06-28
用途: 水栓器具交換時
建設業・工事業

キッチン流し台天板、人工大理石の穴あけ加工に使用、問題なく綺麗に穴あけ終了出来ました

1が参考にしています
対象商品 : 86927635
2022-01-13
用途: 電気工事

浴室暖房器具取り付けなどで、タイルに穴あけしたいときに使用してます。
値段も手頃で綺麗に穴が開くので助かってます。
とりあえず、付属の両面テープ分は確実に使えそうな感じです。

2が参考にしています
対象商品 : 86927714
2022-01-22
用途: 陶器の穴開け。
丸高建設

陶器の穴開けに使います。
結構簡単に開きます。
コスパ良いです。

対象商品 : 86927592
2021-05-20
用途: アンカーを打つ際のタイルへの穴あけ

宅配ボックスをアンカーを打って固定するため、タイルに12mmの穴を8個あける必要があり、レビューが好評だった本品を購入。思いのほかよく削れて作業しやすかったが、はじめは深く削りすぎて削った破片が内部にはまって取り出すのに苦労した。ある程度削ったら、輪っかになった溝にドライバ等を入れてこそぎ、タイルの円盤を割って破片を取り出してから継続することで、破片を詰まらせることなく作業することができ、能率が上がった。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする