オイルホール付ドリル用ストレートシャンク ニュードリルミルチャック

オイルホール付ドリル用ストレートシャンク  ニュードリルミルチャック - ユキワ精工オイルホール付ドリル用ストレートシャンク  ニュードリルミルチャック - ユキワ精工オイルホール付ドリル用ストレートシャンク  ニュードリルミルチャック - ユキワ精工

シール付き長さ調整ネジを使用することで、5~20mmの油穴付ドリルの端面のシールが可能です。小径油穴付ドリルにも対応出来ます。

内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
シャンク径D1(Φmm)
ナット外径D2(Φmm)
寸法H(mm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法L3(mm)
寸法L4(mm)
寸法L5(mm)
コレットツカミ能力d(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58371853SC25-NDC13-10025362710058428400.5~13.0
17,160
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
58371862SC32-NDC13-10532362710580.524.51748.50.5~13.0
17,160
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
58371871SC32-NDC16-11532423211562537402.5~16.0
18,480
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
58371887SC40-NDC16-120404232120932717562.5~16.0
18,480
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
58371896SC40-NDC20-13040524113072587453.5~20.0
20,680
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ミーリングチャックの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/043/
2023-02-10

チャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする