曜日別特売

ジグソーブレード木工用

ジグソーブレード木工用 - SK(新潟精機)ジグソーブレード木工用 - SK(新潟精機)ジグソーブレード木工用 - SK(新潟精機)ジグソーブレード木工用 - SK(新潟精機)ジグソーブレード木工用 - SK(新潟精機)ジグソーブレード木工用 - SK(新潟精機)ジグソーブレード木工用 - SK(新潟精機)ジグソーブレード木工用 - SK(新潟精機)
(2件のレビュー)

木工用のジグソーブレードです。
電気ジグソーのスタンダードタイプ適用機種に取り付け可能。

用途各種木材の切断に。
21件中 121各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
全長(mm)
材質
厚さ(mm)
質量(g)
種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86928387No.2-P121パック(2枚)91SK51.75(1本あたり)合板用
400
379
417(税込)
翌々日出荷
86928396No.3-W91パック(2枚)91SK51.65(1本あたり)木工用
400
379
417(税込)
翌々日出荷
86928405No.4-N141パック(2枚)91SK51.65(1本あたり)新建材用
400
379
417(税込)
翌々日出荷
86928414No.5-W12R1パック(2枚)70K51.52(1本あたり)木工円切用
400
379
417(税込)
翌々日出荷
86928423No.8-W6P1パック(2枚)90SK51.75(1本あたり)木工用
600
499
549(税込)
翌々日出荷
86928432No.10-W6L1パック(2枚)119SK51.88(1本あたり)木工用長刃
600
599
659(税込)
翌々日出荷
86928441No.18-W9P1パック(2枚)78SK51.43(1本あたり)木工用
700
529
582(税込)
翌々日出荷
86928457No.19-W12PT1パック(2枚)91.5SK513(1本あたり)木工・合板高速仕上切用
650
499
549(税込)
翌々日出荷
86928475No.21-W12RP1パック(2枚)70SK51.43(1本あたり)木工・新建材円切用
550
409
450(税込)
翌々日出荷
86928484No.22-W18RPT1パック(2枚)70SK512(1本あたり)木工・新建材円切用
550
429
472(税込)
翌々日出荷
86928493No.23-W9C1パック(2枚)85SK51.56(1本あたり)木工直線隅切用
800
619
681(税込)
翌々日出荷
86928502No.24-W3PLL1パック(2枚)150SK51.512(1本あたり)木工角材用
2,300
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
86928511No.26-N12DPT1パック(2枚)80SK51.23(1本あたり)新建材・プラスチック用下方刃
650
539
593(税込)
翌々日出荷
86928527No.2S-P121パック(5枚)91SK51.725No.2合板用5枚
750
619
681(税込)
翌々日出荷
86928536No.3S-W91パック(5枚)91SK51.625No.3木工用5枚
750
619
681(税込)
翌々日出荷
86928545No.4S-N141パック(5枚)91SK51.625No.4新建材用5枚
750
619
681(税込)
翌々日出荷
86928554No.5S-W12R1パック(5枚)70K51.510No.5木工円切用5枚
900
669
736(税込)
翌々日出荷
86928563No.8S-W6P1パック(5枚)90SK51.725No.8木工用5枚
1,300
999
1,099(税込)
翌々日出荷
86928572No.50S-MP9121パック(5枚)(No.2・No.3)91SK5(No..2)1.7、(No.3)1.625No.2合板用2枚、No.3木工用3枚
900
669
736(税込)
翌々日出荷
86928581No.70S-WP912R1パック(5枚)(No.2・No.3)91、(No.5)70SK5(No..2)1.7、(No.3)1.6、(No.5)1.519No.2合板用1枚、No.3木工用2枚、No.5木工円切用2枚
900
669
736(税込)
翌々日出荷
86928466No.20-W6PT1パック(2枚)92SK513(1本あたり)木工高速仕上切用
450
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 86928493
2014-10-24
用途: 木材の裁断

刃の幅が広いものを選択したが、今まで使用してる刃とそれほど使用感が変わらなかった。

対象商品 : 86928527
2014-08-28
用途: 型枠の作成
株式会社小野川温泉河鹿荘

良い

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バンドソー/鋸刃(のこ刃)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする