ジグソーブレード:ボッシュタイプ(Bタイプ)

ジグソーブレード:ボッシュタイプ(Bタイプ) - SK(新潟精機)ジグソーブレード:ボッシュタイプ(Bタイプ) - SK(新潟精機)ジグソーブレード:ボッシュタイプ(Bタイプ) - SK(新潟精機)ジグソーブレード:ボッシュタイプ(Bタイプ) - SK(新潟精機)ジグソーブレード:ボッシュタイプ(Bタイプ) - SK(新潟精機)ジグソーブレード:ボッシュタイプ(Bタイプ) - SK(新潟精機)ジグソーブレード:ボッシュタイプ(Bタイプ) - SK(新潟精機)ジグソーブレード:ボッシュタイプ(Bタイプ) - SK(新潟精機)

電気ジグソーのボッシュタイプ(Bタイプ)適用機種に取り付け可能。
ブレードに穴がなく、折れにくく丈夫です。

用途各種金属、木材の切削に内容量1パック(2枚)
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
全長(mm)
材質
厚さ(mm)
質量(g)
種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86928597No.105-M2476SKH-511.54(1本あたり)鉄工用
550
459
505(税込)
当日出荷
86928606No.106-M1276SKH-511.44(1本あたり)鉄工厚板・非鉄用
550
429
472(税込)
翌々日出荷
86928615No.107-S2476SKH-511.44(1本あたり)ステンレス・鉄工用
750
619
681(税込)
当日出荷
86928624No.108-F10100SKH-511.75(1本あたり)非鉄・FRP硬木用
750
619
681(税込)
翌々日出荷
86928633No.113-M24L118SKH-511.26(1本あたり)鉄工用長刃
1,100
879
967(税込)
翌々日出荷
86928642No.114-M12L120SKH-511.56(1本あたり)鉄工用長刃・厚板用
1,100
879
967(税込)
翌々日出荷
86928651No.115-S1478SKH-511.34(1本あたり)ステンレス・鉄工用・厚板用
750
619
681(税込)
翌々日出荷
86928667No.116-STF77TC24(1本あたり)タングステンカーバイト
2,400
1,998
2,198(税込)
当日出荷
86928676No.101-WP9100SK51.96(1本あたり)木工・合板用
450
389
428(税込)
翌々日出荷
86928685No.102-W6101SK51.66(1本あたり)木工用
550
459
505(税込)
翌々日出荷
86928694No.103-N12101SK51.46(1本あたり)新建材・プラスチック用
650
489
538(税込)
翌々日出荷
86928703No.104-W12R76SK51.53(1本あたり)木工・新建材曲線切用
450
389
428(税込)
翌々日出荷
86928712No.109-W6PT100SK51.24(1本あたり)木工・合板・プラスチック用
700
569
626(税込)
翌々日出荷
86928737No.111-W12RPT78SK513(1本あたり)木工・新建材円切用
750
619
681(税込)
翌々日出荷
86928746No.112-W12DPT100SK515(1本あたり)木工・新建材、プラスチック用下向刃
650
489
538(税込)
9日以内出荷
86928721No.110-W6PTL115SK515(1本あたり)木工・新建材用長刃
1,200
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バンドソー/鋸刃(のこ刃)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする