曜日別特売

チャックハンドル

チャックハンドル - SK(新潟精機)チャックハンドル - SK(新潟精機)チャックハンドル - SK(新潟精機)チャックハンドル - SK(新潟精機)チャックハンドル - SK(新潟精機)チャックハンドル - SK(新潟精機)チャックハンドル - SK(新潟精機)チャックハンドル - SK(新潟精機)
(4件のレビュー)

力を掛けやすいT型、L型ハンドルです。

用途電ドルチャックの締め付けに。材質スチール内容量1個
全6種類を絞り込む
チャック径(Φmm)
質量(g)
全幅(mm)
6種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
チャック径(Φmm)
厚さ(mm)
全長(mm)
質量(g)
全幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86929403CK-1612351860
700
429
472(税込)
当日出荷
86929412CK-2613351845
700
429
472(税込)
翌々日出荷
86929421CK-3416494464
700
399
439(税込)
当日出荷
86929437CK-45.518514975
800
489
538(税込)
当日出荷
86929446CK-56.520506391
800
489
538(税込)
当日出荷
86929455CK-68235991110
800
489
538(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 86929403
2019-06-06
用途: 機械加工
有限会社 清水製作所製造業

やはりL字型よりも、T字型ハンドルのほうが、格段に使いやすい。

1が参考にしています
対象商品 : 86929455
2015-02-08
用途: ボール盤の工具交換
水の箱

チャックの噛み合わせがとてもいいです。歯の部分が少し長めなのがおおのでよう。

対象商品 : 86929403
2017-04-21
用途: ドリル用
ジーケーサービス

いつもどこかへ失くしてしまいます・・・
すぐ見つけられるよう黄色に塗装しているのですが、それでもいつの間にかどこかへ(-_-;)
これが無いとドリルが使えないので、予備として複数購入しておきます。

対象商品 : 86929403
2017-05-09
用途: 電動ドリル使用時
福寿産業株式会社

電動ドリルの付属品を使っていましたが、いつの間にか凹凸部がかけていました。寸法を測り、購入にいたりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

締付/穴あけ(電動工具/充電工具用)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする