曜日別特売

深さ調整機

深さ調整機 - SK(新潟精機)深さ調整機 - SK(新潟精機)
(6件のレビュー)

穴あけの深さ調節が簡単にできます。

用途ボール盤、電気ドリルでの一定深さの穴あけ作業に。仕様(加工可能材質)木、合板、プラスチック材質プラスチック内容量1個
注意
※金属加工には使用しないでください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ドリル径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86929507DSP-S使用ドリル径:2~6mm
700
559
615(税込)
当日出荷
86929516DSP-M使用ドリル径:6~12mm
800
639
703(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 86929516
2022-07-16
用途: 深さ調整

強くドリルを押し込んで穴開けをしない限り、ずれることなく予定の深さの穴開けができます。

対象商品 : 86929507
2021-04-11
用途: 板に穴を開けるとき深さを調節して開けたい時
農・林・水産業

今までは輪ゴムを巻いてそれ以上深くならないようにしていたのがそうしなくて良いので有難い

対象商品 : 86929507
2020-03-07
用途: 木工事

写真では大変良い感じに映っていますが、実際はプラスチックなので、かなり貧弱です。

4が参考にしています
対象商品 : 86929507
2016-02-15
用途: ビスの下穴
建設業・工事業

貫通の心配もなく使いやすい。

対象商品 : 86929507
2019-02-21
用途: ドリルで深さ決めて穴あけ
製造業

きつく締める 穴開ける 先端ちょっと当たる ズレる 使い物にならない!

4が参考にしています
対象商品 : 86929507
2014-04-08
用途: 鉄鋼の穴あけの時
松永

鉄鋼の穴あけにと思い購入しました、
品物が届き 注意事項を見ましたら 「金属加工には使用しないで下さい」とのこと
カタログに(金属加工にわ使えません)とは 書いてありませんでした。

2が参考にしています
MonotaROからの回答

このたびは商品情報が不足しており、大変申し訳ありませんでした。この商品は材質がプラスチックなので、金属には不向き、とのことでした。加工可能材質は、木、合板、プラスチックになります。注文コード86929525でしたら、金属加工が可能になります。どうぞ宜しくお願いいたします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

締付/穴あけ(電動工具/充電工具用)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする