3M(スリーエム)
ポストイット フィルムふせん ジョーブ フィルムスリム見出し 3M スリーエム
(1件のレビュー)
1枚ずつ連続して取り出せるポップアップ式です
全面がカラーテープで、マークや見出しに最適なフィルム見出しです。
材質
【基材】ポリエステルフィルム マットフィニッシュ(つや消し加工)
【ディスペンサー】再生PET
形状
短冊形
寸法(縦×横)(mm)
44×6
仕様
通常粘着
色
混色(ブルー、グリーン、オレンジ、レッド、ローズ、パープル、スカイブルー、メロン、イエロー)
サイズ
プチ
シリーズ
Post-it
粘着剤
アクリル系粘着材
商品構成
アソート
グリーン購入法
適合
内容量
1パック(20枚×9色)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76121114
688MSH
¥
530
¥
399
¥
439
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください