ポストイット 通常粘着ふせん ポップアップディスペンサー 3M スリーエム

ポストイット 通常粘着ふせん ポップアップディスペンサー 3M スリーエム - 3M(スリーエム)ポストイット 通常粘着ふせん ポップアップディスペンサー 3M スリーエム - 3M(スリーエム)ポストイット 通常粘着ふせん ポップアップディスペンサー 3M スリーエム - 3M(スリーエム)ポストイット 通常粘着ふせん ポップアップディスペンサー 3M スリーエム - 3M(スリーエム)ポストイット 通常粘着ふせん ポップアップディスペンサー 3M スリーエム - 3M(スリーエム)ポストイット 通常粘着ふせん ポップアップディスペンサー 3M スリーエム - 3M(スリーエム)ポストイット 通常粘着ふせん ポップアップディスペンサー 3M スリーエム - 3M(スリーエム)ポストイット 通常粘着ふせん ポップアップディスペンサー 3M スリーエム - 3M(スリーエム)
(3件のレビュー)

ポップアップノート専用の卓上ディスペンサーです。
ディスペンサーやボックスから片手で1枚ずつ取り出せる、ポップアップ式のポスト・イット(R)製品です。
電話やパソコン操作中などのメモやメッセージに大変便利です。

環境対応
リサイクル:古紙パルプ配合率100%の再生紙を使用
水分散性粘着剤を使用。
仕様通常粘着タイプ材質(ディスペンサー)ポリスチレンシリーズPost-it粘着剤アクリル系粘着材
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
形状
寸法(縦×横)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76121701DS123BG-Y1セット(30枚×2冊)短冊形(ポップアップふせん)75×25
1,340
939
1,033(税込)
当日出荷
76121717DS330WC-Y1冊(30枚)正方形(ポップアップノート)75×75
1,340
939
1,033(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 76121717
2023-07-06
用途: 事務作業全般
株式会社八木商店

適度な重量があり、とても使いやすい。もう少し角度があると場所も取らずいいのではないかと思うが。

対象商品 : 76121717
2016-08-12
用途: 事務所でのメモ書きに

このシリーズ2種類あるので注意が必要です。
入れ物が白い方が75mm×75mmが使えるものなので、75mm×25mmと共有出来ないのが残念です。
他のレビューで記載通り重く文鎮に出来るほどです(456g)いちいち捲って取らなくて良いので使い勝手は良いと思いますが、中の付箋は専用品になるのでコスパは悪いと思いますが良い商品と思います。

1が参考にしています
対象商品 : 76121701
2014-04-19
用途: 仕事場で

時間短縮が出来て大変よいと思いました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

付箋(ふせん)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする