曜日別特売

オフィスクリーナーフォーム

オフィスクリーナーフォーム - 3M(スリーエム)オフィスクリーナーフォーム - 3M(スリーエム)
(5件のレビュー)

さまざまなオフィスの汚れをタイプ別に簡単に落とせるクリーナーです
広い面積、ガンコな汚れを楽にクリーニングできます
使用後のべたつきがありません
帯電防止剤配合。静電気を防ぎ、クリーニング後は汚れを寄せ付けません
手にやさしい界面活性剤を配合しています。

用途大型スチール家具、机やイス、製図台、ビニールレザーの汚れ、壁面のたばこのヤニの除去に成分水、界面活性剤、香料、アルコール容量(mL)420タイプフォームタイプ内容量1個(420mL)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76121884OC-420
2,140
1,598
1,758(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-12
用途: 事務室内及び機材清掃

頑固な汚れも落ちるが塗装面に影響が少ない。
噴霧範囲が広いのでポンプ式より使い勝手が良かった。
匂いの配慮は要らないのでコストダウンを希望します。

対象商品 : 76121884
2024-04-25
用途: 机、テーブル等のクリーニング
製造業

この手のクリーナーを数種類試したが、この商品は汚れ落ちが良くや臭いも問題ないため、昔から使用している。

対象商品 : 76121884
2020-05-05
用途: 家庭内の、家電の掃除
市場運送運輸・通信業

きめ細かい泡で、汚れがきれいに撮れる。一度ぶきでよいので楽で、いい。
スマホのよごれは毎日使用している

対象商品 : 76121884
2018-09-26
用途: 電子機器磨き
卸売・小売業

プラスチック機器の汚れ落としに使用しておりますが、光沢も良くなって大変満足しております。

対象商品 : 76121884
2015-12-24
用途: 来客用テーブル用

水に濡らした布巾で拭いても手の跡が取れにくいテーブルを使用している為、此方の商品を購入しました。
(※以前に使用していたメーカーのクリーナーが廃番になった為)
しっかりと拭きとって乾いてからも再度拭き取らないと白い線(拭いた跡)が残ってしまいます。
その点が改善されて価格ももう少し安くなれば満足です

MonotaROからの回答

貴重なご意見、ありがとうございます。
ご意見はメーカーに申し伝え、品質改善に努めさせて頂きます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

パソコン掃除!OAクリーニング用品の種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/oa_cleaning/
2022-06-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

OAクリーニング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする