3M(スリーエム)
ポストイット 通常粘着ふせん ポップアップ紙箱ディスペンサー 3M スリーエム
(1件のレビュー)
アコーディオン状につながっていて、つぎつぎ取り出せるポップアップ式です。
形状
長方形
寸法(縦×横)(mm)
75×69
粘着剤
水分散性粘着剤
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
大きさ
トラスコ品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76121945
POP-300Y
1箱(300枚)
-
829-1077
レモン
¥
1,170
¥
899
¥
989
(税込)
当日出荷
76121936
POP-200Y
1箱(200枚)
大
542-2621
ネイビー
¥
750
取扱い終了
代替品有
76121911
POP100Y BEI
1箱(100枚)
-
829-1076
ベージュ
¥
390
取扱い終了
76121927
POP100Y BLA
1箱(100枚)
大
829-1075
ブラック
¥
350
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください