ポストイット 通常粘着ふせん ポップアップふせん ラインノート 罫線 詰替用 3M スリーエム

ポストイット 通常粘着ふせん ポップアップふせん ラインノート 罫線 詰替用 3M スリーエム - 3M(スリーエム)ポストイット 通常粘着ふせん ポップアップふせん ラインノート 罫線 詰替用 3M スリーエム - 3M(スリーエム)ポストイット 通常粘着ふせん ポップアップふせん ラインノート 罫線 詰替用 3M スリーエム - 3M(スリーエム)ポストイット 通常粘着ふせん ポップアップふせん ラインノート 罫線 詰替用 3M スリーエム - 3M(スリーエム)ポストイット 通常粘着ふせん ポップアップふせん ラインノート 罫線 詰替用 3M スリーエム - 3M(スリーエム)ポストイット 通常粘着ふせん ポップアップふせん ラインノート 罫線 詰替用 3M スリーエム - 3M(スリーエム)ポストイット 通常粘着ふせん ポップアップふせん ラインノート 罫線 詰替用 3M スリーエム - 3M(スリーエム)
(3件のレビュー)

アコーディオン状につながっていて、つぎつぎ取り出せるポップアップ式です
ポップアップディスペンサーにセットしてお使いください。

形状正方形寸法(縦×横)(mm)76×76仕様通常粘着タイプトラスコ品番829-1074種別ポップアップ式ノート(ケイセン入り)材質アクリル系粘着材イエローサイズシリーズPost-it内容量1パック(100枚×6冊)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76121963R335
1,630
1,198
1,318(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 76121963
2025-12-08
用途: デスク上に常備
不動産業

長年愛用しております。
ポップアップふせんはケースに重量感があり片手で簡単にふせんを剥すことができます。
メモしたい時にすぐに簡単に使えるので、特に電話中の時などに重宝します。さらにこちらの商品は罫線があるので書きやすいです。3Mのお品なので、粘着力も充分でおススメです。

対象商品 : 76121963
2019-09-27
用途: 事務作業時

ポップアップ用のケースを使用しており、とても重宝していますが、
詰め替えが割高だと思います。
需要は少ないかも知れませんがOEMでの展開があると有難いです。

対象商品 : 76121963
2018-06-27
用途: メモ付箋として
製造業

通常の電話メモだと、要件等を書く欄が決まっているが、
この場合だとフリーで使いやすいのと、片手でひっぱり
取り出せるのが良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

付箋(ふせん)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする