曜日別特売

3M スリーエム スコッチ デザインボンド

3M スリーエム スコッチ デザインボンド - 3M(スリーエム)
(2件のレビュー)

ワンタッチですばやく、手を汚さずののりづけできる、スプレータイプののりです
カンプ、版下製作、レイアウトなどのデザイン作業に適しています。

材質
【基材】アクリルゴム
【主溶剤】イソヘキサン
用途うすい材料の一時接着に主成分アクリル樹脂、イソヘキサン、アセトン、ノルマルヘキサン、ジメチルエーテル
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76123521D/B L1本(430mL)
2,880
2,198
2,418(税込)
当日出荷
76123537D/B S1缶(220mL)
1,450
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
76123537D/B S76123521D/B LD/B S 3M スリーエム スコッチ デザインボンド 3M(スリーエム) 761235213M スリーエム スコッチ デザインボンド3M(スリーエム)1本(430mL)
2,198
税込2,418
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-09
用途: 機械メンテナンス

定期メンテナンスで貼り返る際に綺麗に剥がせ、それまではきちんと貼りついており重宝しています。

対象商品 : 76123521
2024-05-27
用途: 主に紙類の貼り付け作業
SSデザイン設計・服部製造業

40年以上いろいろなスプレータイプの接着剤を使って来ましたが本商品は当時からのロングセラーにもかかわらず最も使いやすい商品だともいます。
紙類には弱くもなく強力すぎることもなくスプレーの細かさもあって使いやすいです。目詰まり交換ノズルが付属されているのも良い点です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

のり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする