曜日別特売

3M スリーエム スコッチ スティックのり

3M スリーエム スコッチ スティックのり - 3M(スリーエム)3M スリーエム スコッチ スティックのり - 3M(スリーエム)3M スリーエム スコッチ スティックのり - 3M(スリーエム)3M スリーエム スコッチ スティックのり - 3M(スリーエム)3M スリーエム スコッチ スティックのり - 3M(スリーエム)3M スリーエム スコッチ スティックのり - 3M(スリーエム)3M スリーエム スコッチ スティックのり - 3M(スリーエム)
(43件のレビュー)

使いやすい速乾性のスティックのり。ムラなくしっかり貼れます。

用途紙、写真、布などにエコマーク認定認定グリーン購入法適合
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
内容量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76123591GW-A1本(8g)20×858
120
86
95(税込)
当日出荷
76123607GW-C1本(25g)28×10825
220
169
186(税込)
当日出荷
76123616GW-D1本(40g)30×12240
330
249
274(税込)
当日出荷
34063034GW-A31セット(8g×3本)20×85-
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:43
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-14
用途: 封筒の〆
サービス業

接着力が強いので投函後も安心できます。またリピートしたいと思いました。

対象商品 : 76123591
2025-05-05
用途: 日常使用

べとつきがないのに粘性があり、接着力と使い心地に重宝しております。

2025-06-19
用途: 仕事場で
株式会社山岸サービス業

使いやすいです。塗りやすいので、事務スタッフにも人気です。

対象商品 : 34063034
2022-12-27
用途: 工作に
製造業

想像していたより小ぶりのサイズでしたが
品質は◎です

対象商品 : 34063034
2022-07-04
用途: 事務作業時

今まで他社製品を使っていましたが価格をおさえてこちらに変えてみましたが何の不自由もありません。3本セットもとてもお買い得なので3Mにこれから変えていこうかと思います。

対象商品 : 34063034
2022-02-24
用途: 自宅用

三本入っていてお得感がありますし、3M製品なので良いと思います。

対象商品 : 34063034
2021-08-25
用途: 事務用
株式会社日本化学研究所製造業

安くて重宝していますが雑なつくりで中身のふちが曲がっていたり安いからしかたないです。使うのにもんだいないのでリピします*

対象商品 : 76123591
2021-11-12
用途: 封筒の口の貼り付け

比較的時間が経っても普通に接着出来ます。硬さが適当で塗り伸ばしやすく、使いやすいです。
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
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

のり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする