アラミド腕カバー
ナイロンやポリエステルなどに比べ、2~3倍の引っ張り強度と5~10の引っ張り弾性を持つ、非常に強いアラミド繊維を使用。耐切創性に優れています。
マジックテープ止めで簡単に装着・脱着できます。
ガラス取り扱いやプレス、鈑金などの作業におすすめです。
用途建設・ガラス・鉄鋼・造船・自動車・機械・プレス・食肉などの作業による切り傷防止
色レモンイエロー
サイズフリー
特性耐切創
仕様そで周り/20cm
長さ(cm)38
混率(%)アラミド100
袖口囲(cm)16
RoHS指令(10物質対応)対応
内容量1枚
注意
※紫外線にあたると変色を起こします。
防護服・保護服・特殊服 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
腕カバーを使用するメリット
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/arm_cover/
2023-03-27