コック付ボトル

コック付ボトル - BeHAUSコック付ボトル - BeHAUS

コック付で小出しに便利です。

材質ポリエチレン中栓付き内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
目盛(mL)
全高(mm)
種別
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86932614HBW-C5L5500307広口390
7,000
5,298
5,828(税込)
翌々日出荷
86932623HBW-C10L101000395広口810
8,000
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
86932596HBT-C5L5500330細口380
4,750
取扱い終了
86932605HBT-C10L101000395細口720
5,850
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ポリタンク/扁平缶/バッグインコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする