BeHAUS
ハンディボトル
持ち運びやすい取っ手付
材質
ポリエチレン
中栓
付き
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
目盛(mL)
全高(mm)
種別
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86932632
HBT-10L
10
1000
395
細口
730
¥
9,000
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
9日以内出荷
86932641
HBW-10L
10
1000
395
広口
810
¥
7,500
取扱い終了
86932657
HBW-20L
20
なし
446
広口
1440
¥
7,000
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください