ヤマト科学
タッチミキサ
タッチ駆動タイプの攪拌器
連続駆動もタッチ駆動もできるコンパクトタイプのタッチミキサです。
試料容器で振動面を軽く押すだけで駆動し、離せば停止する独自のタッチスイッチ機構(実用新案)が採用されています。
材質
(振動面)ポリウレタン
径(Φmm)
(振動面)70
電源(V)
AC100(50/60Hz)
スイッチ
ON1/タッチスイッチ、ON2/連続スイッチ
定格電流(A)
1
電源コード(m)
約2
適合容器
撹拌対象器/試験管、遠心管、比色管、三角フラスコ(100mLまで)
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
回転数(min
-1
[r.p.m])
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76146962
MT31N
2800(50Hz)/3300(60Hz)
¥
37,000
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
7日以内出荷
返品不可
76146971
MT51N
600~3000
¥
69,000
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください