ホットプレート付マグミキサ MH520

ホットプレート付マグミキサ MH520 - ヤマト科学

高温・沸騰型のホットプレート付きマグミキサ。
安定した回転でより良い成果が得られます。
熱効率の良い丸型のプレートの採用で上昇温度の速さと温度の安定性抜群です。
耐薬品性に優れたセラミックコーティングの天板です。
安全装置としてサーキットプロテクターが付いています。
最大5Lまで攪拌できる強力タイプです。
20~60mmまでの回転子が使えます。

回転数(min-1[r.p.m])約150~約1150(50Hz)/約150~1300(60Hz)撹拌容量(mL)50~5000付属品撹拌子30mm×1個材質(撹拌台)アルミ製 セラミックコーティング質量(kg)約3.1電源(V)AC100(50/60Hz)定格電流(A)6モーターインダクションモーター、位相制御・電磁ブレーキ併用ヒーター(W)470外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×223×123撹拌台寸法(mm)Φ168熱板温度(℃)最大325内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76147014MH520
80,000
73,980
81,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

スターラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする