曜日別特売

ドライラック(組立式)

ドライラック(組立式) - ヤマト科学

ボルト・ナット類を使用せず、棚の組み立てと分解ができます。
スチール線材組み立てのため通風がよく、器具を清潔に乾燥・保管します。
カーテンの前面を重ねて密閉度を高めています。

仕様枠組/鋼管クロムメッキ×2組、天板/鋼板メラミン焼付塗装×1枚、棚(クロームメッキ)/ワイヤメッシュ150×100mm・100×50mm×各2枚、水受皿/PVC製 脱着 ×1枚、カーテン/軟質ビニールシート×1枚外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)820×540×1600棚ピッチ(mm)100棚段数(段)10棚板寸法(mm)150×100、100×50内容量1台
注意
※バラ出荷の為お客様で組立作業が必要となります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76147066NDR80M
166,000
159,800
175,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
沖縄地方数量1につき¥7,100/税込¥7,810
離島数量1につき¥25,000/税込¥27,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

洗浄後の乾燥方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/kansou/
2023-02-24
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

洗浄・滅菌・清掃・衛生・廃棄」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする