曜日別特売

ピュアライン

ピュアライン - ヤマト科学

簡易型純水製造装置。
蛇口につなぐだけで大量のイオン交換水が簡単に採取できる、簡易タイプのカートリッジ純水器です。
水質計は、定電圧回路内蔵により、即座に水質測定ができます。
不純物の溶出が最も少ないポリエチレン製カートリッジです。
AC電源を必要とせず簡便かつ廉価です。
用途に合わせシステム化が可能です。メンテナンスが容易です。

性能採取方法/イオン交換法、採取純水/イオン交換水、製造量(L/min)/2~5以下質量(kg)約18(運転時)外形寸法(mm)Φ180×H820(カプラ・スタンド含まず)電源(V)乾電池 DC9(水質計用)構成イオン交換器/カートリッジ形(混床式・樹脂量10L)、水質計/0~10×10-4S/m(0~10μs/cm)(アナログ表示)内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76147163WL100
140,000
139,800
153,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1につき¥4,200/税込¥4,620
離島数量1につき¥10,000/税込¥11,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

純水装置の特長と設置例
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/855/
2023-03-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

超純水/純水/蒸留水製造装置」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする