油回転式 真空ポンプ

油回転式 真空ポンプ - ULVAC(アルバック)油回転式 真空ポンプ - ULVAC(アルバック)

モータ直結型で小型・軽量。取扱いが簡単でラボにぴったり。
サーマルプロテクターを内蔵しており、連続運転も安心です。
高真空が得られる2段排気方式です。
持ち運びが簡単。装置組込用としても最適です。

使用油SMR-100使用可能雰囲気温度(℃)7~40内容量1台
注意
※使用には、オイルミストトラップが必要です。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
最大寸法(mm)
排気速度(50/60Hz)(L/min)
到達圧力(Pa)
吸気管径(Φmm)
質量(kg)
全負荷電流(A)
油量(mL)
使用電動機
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76147197PD-53W165.5×D395×H246.5(実効)50/606.7×10-2外径/18、内径/1413.95.6/4.8(50/60Hz)650単相、100V、200W、4P、split phase starting
165,000
159,800
175,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
76147233PS-23W156×D288×H199.5(実効)20/249.3外径/18、内径/148.53.7/3.0(50/60Hz)230単相、100V、100W、4P、split phase starting
73,500
69,980
76,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
76147172PD-104W234×D500.5×H264(実効)100/1206.7×10-2外径/27、内径/2023.16.4/5.9(50/60Hz)800単相、100/200V、400W、4P、Multiple-range motor
145,000
取扱い終了
76147181PD-138W170×D488×H263(実効)135/1626.7×10-2外径/27、内径/20276.8/5.8(100V)、3.5/2.9(単相200V)(50/60Hz)1000単相、100/200V、400W、4P、Multiple-range motor
190,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

液送/ポンプ類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする