ヤマト科学
PTFE真空ポンプ
用途が広いケミカルタイプの高真空ダイアフラム型。
耐食性に優れ、有機溶剤を含んだガスの吸引に最適です。
小型、軽量ながら到達圧力は1000Paを達成しています。
メンテナンスが容易です。
質量(kg)
7.1
到達圧力(Pa)
1.0×10
3
排気速度(50/60Hz)(L/min)
(実効)20/24
吸気管径(Φmm)
外径/9、内径/5(G1/4)
全負荷電流(A)
1.3/1.3(50/60Hz)
使用電動機
単相、100V、50W、4P、Condenser run
最大寸法(mm)
W142×D272×H202
使用可能雰囲気温度(℃)
0~40
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76147215
PG-201
¥
185,000
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください