DTWNシリーズ 露出防水形 過負荷保護付き 無電圧釈放装置付

DTWNシリーズ 露出防水形 過負荷保護付き 無電圧釈放装置付 - 大日製作所DTWNシリーズ 露出防水形 過負荷保護付き 無電圧釈放装置付 - 大日製作所

無電圧釈放装置により、停電後再復帰による不慮の事故防止ができます。用途によって非常停止用ボタンを取付けたり、応用回路に対応できます。
本器は直入れスイッチに熱動要素を組込み、モータの始動、停止の他に過負荷保護機能(3極3素子)を持たせたもので、押しボタン開閉機構で整定電流をこえる電流が流れると、自動的にスイッチが切れます。
トリップフリー構造のため、ONボタンを押している状態で回路が過負荷になった場合にも引外し動作によって安全に回路を遮断いたします。

用途電動機の始動停止の手動制御用。種類露出形/防水形/過負荷保護付きボタン数2極数(P)3(3素子)定格使用電圧(V)AC220材質(ケース)プラスチック開閉寿命(回)電気的開閉/10万(AC220V 定格電流16A、開閉頻度10回/min)ボタン文字ON(黒)、OFF(赤)仕様モータの過負荷保護質量(g)610内容量1個
注意
※無電圧釈放装置用接続端子台適合電線範囲 単線Φ1.0~2.6mm、撚線 0.75~3.5mm2
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格使用電流(A)
定格容量(kW)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76153436DTWN33 220V 0.1kW 0.9A0.90.1
14,690
10,980
12,078(税込)
8日以内出荷
返品不可
76153445DTWN33 220V 0.2kW 1.8A1.80.2
14,690
10,980
12,078(税込)
8日以内出荷
返品不可
76153454DTWN33 220V 0.4kW 2.8A2.80.4
14,690
10,980
12,078(税込)
当日出荷
76153463DTWN33 220V 0.75kW 4.2A4.20.75
14,690
10,980
12,078(税込)
当日出荷
76153472DTWN33 220V 1.0kW 5.0A51
14,690
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
76153481DTWN33 220V 1.5kW 7.3A7.31.5
14,690
10,980
12,078(税込)
当日出荷
76153497DTWN33 220V 2.2kW 10A102.2
14,690
10,980
12,078(税込)
8日以内出荷
返品不可
76153506DTWN33 220V 3.7KW 16A163.7
14,690
10,980
12,078(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!
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
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

動力用押釦開閉器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする