曜日別特売

ゴム硬度計

ゴム硬度計 - Mitutoyo(ミツトヨ)ゴム硬度計 - Mitutoyo(ミツトヨ)ゴム硬度計 - Mitutoyo(ミツトヨ)ゴム硬度計 - Mitutoyo(ミツトヨ)ゴム硬度計 - Mitutoyo(ミツトヨ)ゴム硬度計 - Mitutoyo(ミツトヨ)

硬さ測定は、硬度計を手で握り、試料に押し当て、あとは指示値を読みとるだけの簡単な操作です。
スポンジ、ゴム、プラスチック等の軟質材料の硬さ試験用として、最も幅広く利用されているデュロメータタイプの硬度計です。

10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
タイプ
質量(g)
表示方式
機能
準拠規格
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86910144HH-3291台Type E300アナログ置針機能JIS K 6253
69,000
65,980
72,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
86910153HH-3311台Type A320アナログ置針機能JIS K 6253、JIS K 7215、ASTM D 2240、ISO 868、ISO 7619、DIN 53 505
69,000
59,980
65,978(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年2月3日
86910162HH-3321台Type A310デジタルホールド機能 SPC出力JIS K 6253、JIS K 7215、ASTM D 2240、ISO 868、ISO 7619、DIN 53 505
82,300
69,980
76,978(税込)
当日出荷
86910171HH-3331台Type D320アナログ置針機能JIS K 6253、JIS K 7215、ASTM D 2240、ISO 868、ISO 7619、DIN 53 505
69,000
59,980
65,978(税込)
92日以内出荷
返品不可
86910187HH-3341台Type D310デジタルホールド機能 SPC出力JIS K 6253、JIS K 7215、ASTM D 2240、ISO 868、ISO 7619、DIN 53 505
82,300
76,980
84,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
31410639HH-329(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)1セットType E300アナログ置針機能JIS K 6253
98,500
97,980
107,778(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
出荷予定:出荷時期未定
31410648HH-331(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)1セットType A320アナログ置針機能JIS K 6253、JIS K 7215、ASTM D 2240、ISO 868、ISO 7619、DIN 53 505
98,500
97,980
107,778(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
出荷予定:出荷時期未定
31410657HH-332(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)1セットType A310デジタルホールド機能 SPC出力JIS K 6253、JIS K 7215、ASTM D 2240、ISO 868、ISO 7619、DIN 53 505
111,800
109,800
120,780(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
出荷予定:出荷時期未定
31410666HH-333(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)1セットType D320アナログ置針機能JIS K 6253、JIS K 7215、ASTM D 2240、ISO 868、ISO 7619、DIN 53 505
98,500
97,980
107,778(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
出荷予定:出荷時期未定
31410675HH-334(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)1セットType D310デジタルホールド機能 SPC出力JIS K 6253、JIS K 7215、ASTM D 2240、ISO 868、ISO 7619、DIN 53 505
111,800
109,800
120,780(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
出荷予定:出荷時期未定
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
離島数量1につき¥5,000/税込¥5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

硬度計の用途と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/144_1/
2023-03-03

その他測定用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする