曜日別特売

中型切断器(プロパン)

中型切断器(プロパン) - 阪口製作所中型切断器(プロパン) - 阪口製作所
切断能力(mm)1~30全長(mm)450使用ガスプロパン内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
火口番号
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88966753CT-01(火口NO.1・2・3 各1本付)7001.2.3
22,400
17,980
19,778(税込)
当日出荷
33041070CT-01(火口無)6251、2、3
17,700
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

ガス切断器の内部構造とその作動
切断器と溶接器の点火と火炎の調整及び消火の手順
この動画は、1が参考にしています。
ガス切断器 逆火の危険性と発生時の処置
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吹管・火口」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする