阪口製作所
中型切断器 セフティ(アセチレン)
切断能力(mm)
1~30
全長(mm)
450
質量(g)
720
使用ガス
アセチレン
火口番号
1.2.3
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88966796
SCT-01(火口NO.1・2・3 各1本付)
¥
21,300
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月5日
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
ガス切断器の内部構造とその作動
この動画は、
1人
が参考にしています。
参考になった
切断器と溶接器の点火と火炎の調整及び消火の手順
この動画は、
1人
が参考にしています。
参考になった
ガス切断器 逆火の危険性と発生時の処置
参考になった
参考になった