阪口製作所
A型両用器(アセチレン)
火口番号
切断火口/123
溶接火口/250、315、400、500、630、800、1000
切断能力(mm)
1~100
全長(mm)
500
質量(g)
1080
使用ガス
アセチレン
溶接能力(mm)
2.5~12
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88966805
CTW-A(火口NO.1・2・3 各1本付)
¥
50,500
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
ガス切断器の内部構造とその作動
参考になった
切断器と溶接器の点火と火炎の調整及び消火の手順
参考になった
ガス切断器 逆火の危険性と発生時の処置
参考になった