曜日別特売

酸素調整器(関東式)スパナ付

酸素調整器(関東式)スパナ付 - 阪口製作所
ねじ
入口/関東式W22-14(右)袋ナット
出口/M16×1.5(右)プラグネジ
使用ガス酸素質量(kg)1.8使用圧力範囲(MPa)0.2~0.99高圧圧力計(MPa)25低圧圧力計(MPa)2.5標準流量(m3/h)25内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88966823S-3KS(関東式)
20,200
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ガス調整器の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/582/
2022-08-05

溶接ガスホース・調整器・カプラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする