阪口製作所
プロパン配管用 ガス調整器
ねじ
入口/3/4-16UNF(左)袋ナット
出口/M16×1.5(左)プラグネジ
適合ガス
プロパン
質量(kg)
1.2
使用圧力範囲(MPa)
0.01~0.09
標準流量(m
3
/h)
4
圧力計(MPa)
0.2
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88966893
R-7 LP
¥
15,000
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください