曜日別特売

炭酸配管用 ガス調整器

炭酸配管用 ガス調整器 - 阪口製作所
ねじ
入口/3/4-16UNF(右)袋ナット
出口/M12×1.0(右)プラグネジ
適合ガス炭酸ガス標準流量(L/min)25質量(kg)1.4使用圧力範囲(MPa)0.1~0.5圧力計(MPa)1内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
標準流量(L/min)
圧力計(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88966911R-6F CO2251
23,200
16,980
18,678(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月12日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ガス調整器の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/582/
2022-08-05

溶接ガスホース・調整器・カプラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする