窒素調整器

窒素調整器 - 阪口製作所窒素調整器 - 阪口製作所
(6件のレビュー)
ねじ
入口/W22-14(右)袋ナット
出口/M16×1.5(右)プラグネジ
適合ガス窒素適合N2質量(kg)1.4高圧圧力計(MPa)25低圧圧力計(MPa)2.5標準流量(m3/h)25使用範囲0.2~0.99内容量1台
注意
※関東式バルブです。
R-10を関西式(メスネジ)ボンベに取り付けたい場合は両側がオンネジの変換ニップル(注文コード:9382441)を別途購入が必要です。
※低圧圧力計(MPa)2.5 は盤面の表示となります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88966927R-10
17,000
10,980
12,078(税込)
当日出荷
48860288R-10(ストップバルブ仕様)
19,700
13,980
15,378(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88966927
2017-11-02
用途: 作業用マシンのメンテ用
個人のお客様

リースマシンの返却時に交換した物で、使用自体していません。

対象商品 : 88966927
2017-04-01
用途: 窒素の圧力調節

圧力計の精度等は不明ですが、少なくとも厳密な用途で無ければ問題ないです。
但し、調整ハンドルは、減圧方向に回しすぎると外れてしまうので、その点注意が必要です。

2が参考にしています
2017-01-24
用途: 配管溶接時のバックシール
建設業・工事業

漏れることもなくとても綺麗な品物でした。
素早い対応も非常に満足です。

1が参考にしています
対象商品 : 88966927
2016-10-01
用途: メンテナンス時
建設業・工事業

別注にて窒素ブローセット / ストップバルブ)付属可能だとおもいますが
別注注文ができません。

MonotaROからの回答

貴重なご意見、ありがとうございました。
商品開発の参考にさせていただきます。

対象商品 : 88966927
2015-05-04
用途: 窒素ガス充填用
宇治茶のかほる園

前使っていたのと同メーカーの商品を買いました。ねじが悪い解りませんがガス漏れをしますのでメーカーに電話して快く交換におおじていただきました。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見、誠にありがとうございます。

対象商品 : 88966927
2015-05-02
用途: 窒素ガスを使用しての土質試験。

ゲージの目盛りは2.5Mpsまで書いてあるのに、使えるのは1.0Mpsまで。ゲージの仕組みなど詳しい人はわかるかもしれないが、私のように素人はわからない。最大でかけられる圧力の表示を書いておいてほしい。わかっていれば買いません。

12が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見、誠にありがとうございます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ガス調整器の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/582/
2022-08-05

溶接ガスホース・調整器・カプラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする