曜日別特売

ヘリウム調整器

ヘリウム調整器 - 阪口製作所
(2件のレビュー)
適合ガスヘリウム適合He質量(kg)1.4ねじ入口/W21-14(左)袋ナット、出口/M16×1.5(左)プラグネジ使用範囲0.2~0.99高圧圧力計(MPa)25低圧圧力計(MPa)2.5標準流量(m3/h)25タケノコ径(Φmm)8内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88966936R-12
17,000
10,980
12,078(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88966936
2022-12-28
用途: 風船へのヘリウムガス注入

3台買いました。価格が安いですが、物によっては2年ほどで圧力調整が機能しなくなりました。メーカーに修理を相談しましたが送料など含むと新品を購入した方が良いと言われました。

対象商品 : 88966936
2019-08-07
用途: 洗浄作業で使用
米山シュレッダーサービスサービス業

コストはよくお試しで使用するのに大変良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ガス調整器の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/582/
2022-08-05

溶接ガスホース・調整器・カプラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする