阪口製作所
逆火防止器 酸素
(1件のレビュー)
ねじ
入口/M16×1.5(右)袋ナット
出口/M16×1.5(右)プラグネジ
適合ガス
酸素
全長(mm)
90
質量(g)
250
標準流量(m
3
/h)
25
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88966945
G-1
¥
11,200
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
乾式安全器の内部構造とその作動
この動画は、
2人
が参考にしています。
参考になった