阪口製作所
フリー300 ネジ
ケーブル接続方法
ネジ止式
適合電線(mm
2
)
22~60
全長(mm)
260
セット内容
オス×2、メス×2
質量(g)
390
接続方式
(ジョイント間)はめ込み
金具
Φ22mm
内容量
1セット(2個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88967295
フリー300 ネジ
¥
15,600
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください