阪口製作所
ユポロック
仕様
ゲージ直結用
寸法(mm)
ネジ:M16×1.5(右)袋ナット
タイプ
バルブソケット
適合ガス
酸素ガス
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88967496
RV-1
¥
4,600
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください