阪口製作所
ユポロック
仕様
ゲージ直結用
寸法(mm)
ネジ:M16×1.5(左)袋ナット
タイプ
バルブソケット
適合ガス
可燃性ガス
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88967505
RV-2
¥
4,800
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください