曜日別特売

えぼしロック ボタンボルト

えぼしロック ボタンボルト - サイマコーポレーションえぼしロック ボタンボルト - サイマコーポレーション
(1件のレビュー)
材質ステンレスA2頭部形状ボタンRoHS指令(10物質対応)対応
注意
※三角穴リセス形状のため、通常の工具では取り外しができません。専用工具での締結・解除が可能です。
23件中 123各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
呼び
寸法L(mm)
寸法k(mm)
適合ドライバー
寸法dk(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76157164EL0103061パック(21個)M361.6535.7
オープン
669
736(税込)
3日以内出荷
76157173EL0103081パック(21個)M381.6535.7
オープン
669
736(税込)
3日以内出荷
76157182EL0103101パック(20個)M3101.6535.7
オープン
669
736(税込)
3日以内出荷
76157191EL0103121パック(19個)M3121.6535.7
オープン
669
736(税込)
3日以内出荷
76157207EL0103161パック(18個)M3161.6535.7
オープン
669
736(税込)
3日以内出荷
76157216EL0103201パック(16個)M3201.6535.7
オープン
669
736(税込)
3日以内出荷
76157225EL0104061パック(20個)M462.247.6
オープン
669
736(税込)
3日以内出荷
76157234EL0104081パック(20個)M482.247.6
オープン
669
736(税込)
3日以内出荷
76157243EL0104101パック(19個)M4102.247.6
オープン
669
736(税込)
3日以内出荷
76157252EL0104121パック(19個)M4122.247.6
オープン
669
736(税込)
3日以内出荷
76157261EL0104161パック(18個)M4162.247.6
オープン
669
736(税込)
3日以内出荷
76157277EL0104201パック(15個)M4202.247.6
オープン
669
736(税込)
3日以内出荷
76157286EL0105101パック(14個)M5102.7559.5
オープン
669
736(税込)
3日以内出荷
76157295EL0105121パック(14個)M5122.7559.5
オープン
669
736(税込)
3日以内出荷
76157304EL0105161パック(13個)M5162.7559.5
オープン
669
736(税込)
3日以内出荷
76157313EL0105201パック(12個)M5202.7559.5
オープン
669
736(税込)
3日以内出荷
76157322EL0105251パック(11個)M5252.7559.5
オープン
669
736(税込)
3日以内出荷
76157331EL0106081パック(12個)M683.3610.5
オープン
669
736(税込)
3日以内出荷
76157347EL0106101パック(12個)M6103.3610.5
オープン
669
736(税込)
3日以内出荷
76157356EL0106121パック(12個)M6123.3610.5
オープン
669
736(税込)
3日以内出荷
76157365EL0106161パック(10個)M6163.3610.5
オープン
669
736(税込)
3日以内出荷
76157374EL0106201パック(9個)M6203.3610.5
オープン
669
736(税込)
3日以内出荷
76157383EL0106251パック(8個)M6253.3610.5
オープン
669
736(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 76157374
2019-04-10
用途: いたずら防止ネジとして使用

ネジには全く問題ありませんが、回すための専用工具を購入することができません。
M6だと4.0mmから4.3mmくらいのトライアングルビットが必要になると思いますが、3mmまでしか売っていないので、回せません。
しょうがないので6.35mmのビットを削って作りました。

4が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2926:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする