サイマコーポレーション
310スリム 十字穴クオ超極低頭小ねじ 鉄三価クロメート
締付後の頭部出っ張りがありません。
クオビットとの食い付きが良く、トルク伝達も良好です。
抜け勾配がない為カムアウトしません。
市販の十字ビットも使用可能です。
頭部形状
超極低頭
材質
鉄
表面処理
三価クロメート5μm以上
表面硬度
HV400min
穴の形状
十字クオ
材質/処理
鉄/三価クロメート5μm以上
RoHS指令(10物質対応)
対応
全8種類を絞り込む
呼び
M3
M4
内容量
選択してください
1パック(13本)
1パック(14本)
1パック(16本)
1パック(18本)
1パック(29本)
1パック(31本)
1パック(34本)
8種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
呼び
寸法L(mm)
破壊トルク(Nm)
寸法k(mm)
寸法dk(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76157821
QSH010306
1パック(34本)
M3
6
0.95
0.8
7
オープン
¥
669
¥
736
(税込)
3日以内出荷
76157837
QSH010308
1パック(31本)
M3
8
0.95
0.8
7
オープン
¥
669
¥
736
(税込)
3日以内出荷
76157846
QSH010310
1パック(31本)
M3
10
0.95
0.8
7
オープン
¥
669
¥
736
(税込)
3日以内出荷
76157855
QSH010312
1パック(29本)
M3
12
0.95
0.8
7
オープン
¥
669
¥
736
(税込)
3日以内出荷
76157864
QSH010408
1パック(18本)
M4
8
2.3
0.9
8
オープン
¥
669
¥
736
(税込)
当日出荷
76157873
QSH010410
1パック(16本)
M4
10
2.3
0.9
8
オープン
¥
669
¥
736
(税込)
3日以内出荷
76157882
QSH010412
1パック(14本)
M4
12
2.3
0.9
8
オープン
¥
669
¥
736
(税込)
3日以内出荷
76157891
QSH010416
1パック(13本)
M4
16
2.3
0.9
8
オープン
¥
669
¥
736
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください