サイマコーポレーション
310スリム 十字穴クオ超極低頭小ねじ 鉄黒色三価クロメート
締付後の頭部出っ張りがありません。
クオビットとの食い付きが良く、トルク伝達も良好です。
抜け勾配がない為カムアウトしません。
市販の十字ビットも使用可能です。
頭部形状
超極低頭
材質
鉄
表面処理
黒色三価クロメート5μm以上
表面硬度
HV400min
穴の形状
十字クオ
材質/処理
鉄/黒色三価クロメート5μm以上
RoHS指令(10物質対応)
対応
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
呼び
寸法L(mm)
破壊トルク(Nm)
寸法k(mm)
寸法dk(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76157907
QSH010306BK
1パック(31本)
M3
6
0.95
0.8
7
オープン
¥
669
¥
736
(税込)
3日以内出荷
76157916
QSH010308BK
1パック(29本)
M3
8
0.95
0.8
7
オープン
¥
669
¥
736
(税込)
3日以内出荷
76157925
QSH010310BK
1パック(29本)
M3
10
0.95
0.8
7
オープン
¥
669
¥
736
(税込)
3日以内出荷
76157934
QSH010312BK
1パック(26本)
M3
12
0.95
0.8
7
オープン
¥
669
¥
736
(税込)
3日以内出荷
76157943
QSH010408BK
1パック(17本)
M4
8
2.3
0.9
8
オープン
¥
669
¥
736
(税込)
3日以内出荷
76157952
QSH010410BK
1パック(15本)
M4
10
2.3
0.9
8
オープン
¥
669
¥
736
(税込)
3日以内出荷
76157961
QSH010412BK
1パック(13本)
M4
12
2.3
0.9
8
オープン
¥
669
¥
736
(税込)
3日以内出荷
76157977
QSH010416BK
1パック(11本)
M4
16
2.3
0.9
8
オープン
¥
669
¥
736
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください