静岡製機
サンストーブ
暖め過ぎないエコモード搭載です。
イタズラ防止機能付です。
8秒で着火します。
タンク容量(L)
20
暖房の目安(コンクリート)
最大約55畳(100m
2
)
暖房の目安(木造)
最大約40畳(72m
2
)
トラスコ品番
430-8450
質量(kg)
25
電源(V)
単相100
周囲温度
-20~30℃
消費電力(W)(50/60Hz)
37/36
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
516×697×850
暖房出力(kW)
16.5/h
熱出力
7100~最大14200kcal/h
内容量
1台
注意
車上渡しです。日時・時間のご指定はお受けできません。個人宅・階上げ・階下げへのお届けはお受けできません。荷受け・荷下ろしをして頂く方が必要です。製品によってはリフトが必要です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76159395
SSN5
¥
177,000
¥
142,900
¥
157,190
(税込)
翌々日出荷
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません