曜日別特売

シンプリー MJ-136

シンプリー MJ-136 - イナバ

アルミレールだから快適!
上下部レールとも滑りや耐久性に優れたアルミの押出し形材採用。また、扉の跳ね返り防止用として下部レールには戸車乗り上げ加工付です。
段付加工だから安心!
扉の合わせ部分には段付加工で隙間をなくし、ほこりや雨水が入りにくい構造となっています。
プッシュ式で鍵がなくても仮ロックができます。鍵はリバーシブルキーを採用しています。
吊り下げフック付。長さ25cmのバーにPフックが2個付いていて、ガーデニングやカー用品などの小物を便利に収納できます。
換気は、敷居部分から屋根前部の化粧ガラリに抜け、ほこり侵入防止の配慮もされております。
使いやすい把手。子供からお年寄りまで、どなたでも開けやすい位置に手が掛かるフレンドリーなデザインです。
アジャストベースで傾斜地にもすっきり設置可能。付属の工具で簡単に調節(最大32mm)でき、見た目にもきれいな仕上がりです。
棚板高さの上下調節は、棚フックで簡単に変えられます。棚板調節ピッチは50mm、棚板強度は2000~2500N/m2です。

間口(mm)1320付属品棚板2枚、転倒防止金具、アンカープレート、内アンカー、扉使用部品、組立簡単工具床面積(m2)0.81(0.24坪)内容量1台
注意
※本商品は原則物置の販売店及び施工業者様のみの配送となります。(関東一部エリアにおいては法人様に限り配送可能となります。)
※お届け先宛名が法人様名であっても、個人様宅(戸建住宅、アパート・マンション等)への配達は不可となります。
※原則4tロング車でお届けとなりますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4tロング車にて配送できない場合には、ご注文をお受けできない場合がございます。
※お届けの際にご不在等の理由でお受け渡しができず、商品持ち帰りになった場合、後日「持ち帰り料金」をご請求させて頂く場合がございますので、ご注意下さい。
※工場等への配送の場合、敷地内ではなく、入口(エントランス)での引き渡しとなります。
※配送可能エリアでも一部お届けできない地域がございます。予めご了承ください。
※ブロックは付属しておりませんので、予めご了承ください。
※本商品は有資格者によるアンカー工事(転倒防止工事)を推奨しております。
※ご自身で行う設置・組立作業、工事なしで使用した際の事故や怪我・破損が発生した場合、当店では一切責任は負えませんのでご承知ください。
72件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
高さ(mm)
シリーズ
扉形式
奥行(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12126747MJX-136C1303シンプリー引き戸61566
62,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
代替品有
12126756MJX-136C1303シンプリー引き戸61566
62,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
代替品有
12126783MJX-136C1303シンプリー引き戸61566
62,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
代替品有
12126792MJX-136C1303シンプリー引き戸61566
62,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
代替品有
12126808MJX-136CP1303シンプリー引き戸61566
62,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
代替品有
12126817MJX-136CP1303シンプリー引き戸61566
62,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
代替品有
12126844MJX-136CP1303シンプリー引き戸61566
62,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
代替品有
12126853MJX-136CP1303シンプリー引き戸61566
62,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
代替品有
12126862MJX-136D1603シンプリー引き戸61573
71,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
代替品有
12126878MJX-136D1603シンプリー引き戸61573
71,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
代替品有
12126905MJX-136D1603シンプリー引き戸61573
71,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
代替品有
12126914MJX-136D1603シンプリー引き戸61573
71,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
代替品有
12126923MJX-136DP1603シンプリー引き戸61573
71,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
代替品有
12126932MJX-136DP1603シンプリー引き戸61573
71,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
代替品有
12126966MJX-136DP1603シンプリー引き戸61573
71,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
代替品有
12126975MJX-136DP1603シンプリー引き戸61573
71,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
代替品有
12126984MJX-136E1903シンプリー引き戸61580
78,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
代替品有
12126993MJX-136E1903シンプリー引き戸61580
78,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
代替品有
12127027MJX-136E1903シンプリー引き戸61580
78,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
代替品有
12127036MJX-136E1903シンプリー引き戸61580
78,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
代替品有
12127045MJX-136EP1903シンプリー引き戸61580
78,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
代替品有
12127054MJX-136EP1903シンプリー引き戸61580
78,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
代替品有
12127088MJX-136EP1903シンプリー引き戸61580
78,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
代替品有
12127097MJX-136EP1903シンプリー引き戸61580
78,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
代替品有
84872627MJN-136C1303--61066
57,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
84872636MJN-136C1303--61066
57,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
84872645MJN-136C1303--61066
57,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
84872654MJN-136C1303--61066
57,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
84872663MJN-136C1303--61066
57,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
84872672MJN-136C1303--61066
57,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
84872681MJN-136CP1303--61066
57,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
84872697MJN-136CP1303--61066
57,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
84872706MJN-136CP1303--61066
57,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
84872715MJN-136CP1303--61066
57,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
84872724MJN-136CP1303--61066
57,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
84872733MJN-136CP1303--61066
57,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
84872742MJN-136D1603--61073
67,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
84872751MJN-136D1603--61073
67,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
84872767MJN-136D1603--61073
67,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
84872776MJN-136D1603--61073
67,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
84872785MJN-136D1603--61073
67,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
84872794MJN-136D1603--61073
67,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
84872803MJN-136DP1603--61073
67,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
84872812MJN-136DP1603--61073
67,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
84872821MJN-136DP1603--61073
67,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
84872837MJN-136DP1603--61073
67,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
84872846MJN-136DP1603--61073
67,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
84872855MJN-136DP1603--61073
67,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
84872864MJN-136E1903--61080
73,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
84872873MJN-136E1903--61080
73,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
12126747MJX-136C72026116MJX-136CMJX-136C シンプリー MJX(間口1320mm) イナバ 72026116シンプリー MJX(間口1320mm)イナバ1台
63,980
税込70,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
12126756MJX-136C72026125MJX-136CMJX-136C シンプリー MJX(間口1320mm) イナバ 72026125シンプリー MJX(間口1320mm)イナバ1台
63,980
税込70,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
12126783MJX-136C72026143MJX-136CMJX-136C シンプリー MJX(間口1320mm) イナバ 72026143シンプリー MJX(間口1320mm)イナバ1台
63,980
税込70,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
12126792MJX-136C72026134MJX-136CMJX-136C シンプリー MJX(間口1320mm) イナバ 72026134シンプリー MJX(間口1320mm)イナバ1台
63,980
税込70,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
12126808MJX-136CP72026159MJX-136CPMJX-136CP シンプリー MJX(間口1320mm) イナバ 72026159シンプリー MJX(間口1320mm)イナバ1台
63,980
税込70,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
12126817MJX-136CP72026168MJX-136CPMJX-136CP シンプリー MJX(間口1320mm) イナバ 72026168シンプリー MJX(間口1320mm)イナバ1台
63,980
税込70,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
12126844MJX-136CP72026186MJX-136CPMJX-136CP シンプリー MJX(間口1320mm) イナバ 72026186シンプリー MJX(間口1320mm)イナバ1台
63,980
税込70,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
12126853MJX-136CP72026177MJX-136CPMJX-136CP シンプリー MJX(間口1320mm) イナバ 72026177シンプリー MJX(間口1320mm)イナバ1台
63,980
税込70,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
12126862MJX-136D72026195MJX-136DMJX-136D シンプリー MJX(間口1320mm) イナバ 72026195シンプリー MJX(間口1320mm)イナバ1台
69,980
税込76,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
12126878MJX-136D72026204MJX-136DMJX-136D シンプリー MJX(間口1320mm) イナバ 72026204シンプリー MJX(間口1320mm)イナバ1台
69,980
税込76,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
12126905MJX-136D72026229MJX-136DMJX-136D シンプリー MJX(間口1320mm) イナバ 72026229シンプリー MJX(間口1320mm)イナバ1台
69,980
税込76,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
12126914MJX-136D72026213MJX-136DMJX-136D シンプリー MJX(間口1320mm) イナバ 72026213シンプリー MJX(間口1320mm)イナバ1台
69,980
税込76,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
12126923MJX-136DP72026238MJX-136DPMJX-136DP シンプリー MJX(間口1320mm) イナバ 72026238シンプリー MJX(間口1320mm)イナバ1台
69,980
税込76,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
12126932MJX-136DP72026247MJX-136DPMJX-136DP シンプリー MJX(間口1320mm) イナバ 72026247シンプリー MJX(間口1320mm)イナバ1台
69,980
税込76,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
12126966MJX-136DP72026265MJX-136DPMJX-136DP シンプリー MJX(間口1320mm) イナバ 72026265シンプリー MJX(間口1320mm)イナバ1台
69,980
税込76,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
12126975MJX-136DP72026256MJX-136DPMJX-136DP シンプリー MJX(間口1320mm) イナバ 72026256シンプリー MJX(間口1320mm)イナバ1台
69,980
税込76,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
12126984MJX-136E72026274MJX-136EMJX-136E シンプリー MJX(間口1320mm) イナバ 72026274シンプリー MJX(間口1320mm)イナバ1台
75,980
税込83,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
12126993MJX-136E72026283MJX-136EMJX-136E シンプリー MJX(間口1320mm) イナバ 72026283シンプリー MJX(間口1320mm)イナバ1台
75,980
税込83,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
12127027MJX-136E72026308MJX-136EMJX-136E シンプリー MJX(間口1320mm) イナバ 72026308シンプリー MJX(間口1320mm)イナバ1台
75,980
税込83,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
12127036MJX-136E72026299MJX-136EMJX-136E シンプリー MJX(間口1320mm) イナバ 72026299シンプリー MJX(間口1320mm)イナバ1台
75,980
税込83,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
12127045MJX-136EP72026317MJX-136EPMJX-136EP シンプリー MJX(間口1320mm) イナバ 72026317シンプリー MJX(間口1320mm)イナバ1台
76,980
税込84,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
12127054MJX-136EP72026326MJX-136EPMJX-136EP シンプリー MJX(間口1320mm) イナバ 72026326シンプリー MJX(間口1320mm)イナバ1台
75,980
税込83,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
12127088MJX-136EP72026344MJX-136EPMJX-136EP シンプリー MJX(間口1320mm) イナバ 72026344シンプリー MJX(間口1320mm)イナバ1台
75,980
税込83,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
12127097MJX-136EP72026335MJX-136EPMJX-136EP シンプリー MJX(間口1320mm) イナバ 72026335シンプリー MJX(間口1320mm)イナバ1台
75,980
税込83,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

物置」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする