Panasonic(パナソニック)
コンセントプラグ
15Aまたは20A分岐回路にて単相100Vコンセント電源の取り出しに使用します。L型は上段の導体から取り出すタイプです。
色
クリームグレイ
仕様
2P15A125V
適合
ファクトライン30専用
トラスコ品番
818-5378
質量(kg)
0.05
タイプ
S型
適合規格
(PS)E
JIS規格
-
内容量
1個
注意
※ファクトライン100・60には使えません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38233641
DH2773
¥
3,310
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください