曜日別特売

ホーク・アンカーボルト用専用打込棒

ホーク・アンカーボルト用専用打込棒 - KFC(ケー・エフ・シー)
(6件のレビュー)
用途ホーク・アンカーボルト専用打込棒です。RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
全13種類を絞り込む
ねじ径
適合ねじ
全長(mm)
13種類すべて表示中
注文コード
品番
ねじ径
適合ねじ
適合
全長(mm)
内径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85841043SB-5M5M5(アンカー)B5351505.2
1,250
889
978(税込)
当日出荷
85841052SB-6M6M6(アンカー)B650、B6651506.6
1,300
899
989(税込)
当日出荷
85841061SB-8M8M8(アンカー)B860、B865、B8701508.2
1,300
929
1,022(税込)
当日出荷
85841077SB-10M10M10(アンカー)B1070、B108015010.2
1,500
1,098
1,208(税込)
当日出荷
85841086SB-10 ロングM10M10(アンカー)B1070、B1080、B10100、B1012020010.2
2,500
1,998
2,198(税込)
当日出荷
85841095SB-12M12M12(アンカー)B12100、B1212515013.0
1,700
1,398
1,538(税込)
当日出荷
85841104SB-12 ロングM12M12(アンカー)B12100、B12125、B12160、B1220020013.0
3,200
2,498
2,748(税込)
当日出荷
85841113SB-16M16M16(アンカー)B16100、B1612518016.5
2,100
1,598
1,758(税込)
当日出荷
85841122SB-16 ロングM16M16(アンカー)B16100、B16125、B16160、B1620025016.5
4,600
2,998
3,298(税込)
当日出荷
85841131SB-20M20M20(アンカー)B2017018020.5
3,000
2,498
2,748(税込)
当日出荷
85841147SB-20 ロングM20M20(アンカー)B20170、B2020025020.5
4,900
3,298
3,628(税込)
5日以内出荷
返品不可
85841156SB-22M22M22(アンカー)B2220018022.5
3,900
2,698
2,968(税込)
4日以内出荷
返品不可
85841165SB-24 ロングM24M24(アンカー)B2420025025.0
6,400
5,398
5,938(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 85841147
2026-03-12
用途: アンカー打設
有限会社トキタ建設業・工事業

ロングなのでアンカーか頭にあたらず施工できました とても使いやすい

2025-02-25
用途: 現場工事に
建設業・工事業

ボルトアンカーの打ち込みにはやはり専用工具が必須。打ちやすくちょうどいいです。
打ち込み棒とは関係ないが、できればホークアンカー自体をもっと小売りしてほしい。多い。

対象商品 : 85841095
2023-11-30
用途: 公園の遊具施工時
株式会社FJT建設業・工事業

アンカー打設時に必須アイテムです。安価で強度もありそうです。

対象商品 : 85841077
2019-01-07
用途: アンカー打ち込み時
株式会社神鉄コミュニティサービスサービス業

全長が120mmのタイプのホーク・アンカーボルトは、打ち込み時ボルトがあたり打ち込みができません

対象商品 : 85841077
2018-12-10
用途: アンカーボルト打ち込み
サービス業

ボルト長さ120mmのホークアンカーボルト打ち込み時、打ち込み棒の筒の長さが足らずに、ボルトに当たり打ち込み出来ません。
適用のアンカーボルトは、120mmまででした。

対象商品 : 85841113
2018-03-01
用途: アンカー打設

品質に問題うりません。
材質も良さそうで、長く使えそうです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーボルトの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/anchorbolt/
2022-06-20
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/267/
1が参考にしています
2022-06-20
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
1626:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

コンクリート用アンカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする