3PBシリーズ 空気圧バルブ 直動式3ポート弁(M3PB~)

3PBシリーズ 空気圧バルブ 直動式3ポート弁(M3PB~) - CKD3PBシリーズ 空気圧バルブ 直動式3ポート弁(M3PB~) - CKD3PBシリーズ 空気圧バルブ 直動式3ポート弁(M3PB~) - CKD3PBシリーズ 空気圧バルブ 直動式3ポート弁(M3PB~) - CKD3PBシリーズ 空気圧バルブ 直動式3ポート弁(M3PB~) - CKD3PBシリーズ 空気圧バルブ 直動式3ポート弁(M3PB~) - CKD3PBシリーズ 空気圧バルブ 直動式3ポート弁(M3PB~) - CKD3PBシリーズ 空気圧バルブ 直動式3ポート弁(M3PB~) - CKD
ポート数3ソレノイド数シングル配管方法サブプレート使用流体圧縮空気、低真空切換位置区分2位置シングル内容量1個
341件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
接続口径
定格電圧(V)
接続方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76585643M3PB110-06-M1C2-3-3-Rc1/8DC24Rc
23,370
21,413
23,554(税込)
8日以内出荷
返品不可
76588382M3PB210-GS6-2-AC220V-Φ6AC220ワンタッチ
15,800
14,263
15,689(税込)
8日以内出荷
返品不可
76585652M3PB110-06-M1C2-8-3-Rc1/8DC24Rc
61,120
60,527
66,580(税込)
20日以内出荷
返品不可
76588391M3PB210-06-M1-3-4-Rc1/8DC12Rc
24,360
21,963
24,159(税込)
8日以内出荷
返品不可
76585661M3PB110-06A-D2-3-3-Rc1/8DC24Rc
21,510
19,688
21,657(税込)
8日以内出荷
返品不可
76588407M3PB210-GS8-S-3-1-Φ8AC100ワンタッチ
22,680
20,500
22,550(税込)
8日以内出荷
返品不可
76585677M3PB110-06B-C2-3-3-Rc1/8DC24Rc
21,510
19,688
21,657(税込)
8日以内出荷
返品不可
76588416M3PB210-GS8-S-3-3-Φ8DC24ワンタッチ
22,680
20,500
22,550(税込)
8日以内出荷
返品不可
76585686M3PB110-06-C2-3-3-Rc1/8DC24Rc
21,510
19,688
21,657(税込)
8日以内出荷
返品不可
76588425M3PB210-GS8-3-3-Φ8DC24ワンタッチ
22,170
20,013
22,014(税込)
8日以内出荷
返品不可
76585695M3PB110-06-M1C2-6-1-Rc1/8AC100Rc
46,020
42,150
46,365(税込)
8日以内出荷
返品不可
76588434M3PB210-GS8-5-1-Φ8AC100ワンタッチ
36,470
32,925
36,218(税込)
8日以内出荷
返品不可
76585704M3PB110-06-M1C2-6-3-Rc1/8DC24Rc
46,020
42,150
46,365(税込)
8日以内出荷
返品不可
76588443M3PB210-GS8-LS-2-1-Φ8AC100ワンタッチ
18,660
16,838
18,522(税込)
8日以内出荷
返品不可
76585713M3PB110-06A-M1C2-12-3-Rc1/8DC24Rc
91,320
83,638
92,002(税込)
8日以内出荷
返品不可
76588452M3PB210-GS8-LS-2-3-Φ8DC24ワンタッチ
18,660
16,838
18,522(税込)
8日以内出荷
返品不可
76585722M3PB110-06-M1C2-4-3-Rc1/8DC24Rc
30,920
28,325
31,158(税込)
8日以内出荷
返品不可
76588461M3PB210-06-B-3-2-Rc1/8AC200Rc
23,340
21,025
23,128(税込)
8日以内出荷
返品不可
76585731M3PB110-06-C2-8-3-Rc1/8DC24Rc
56,160
51,388
56,527(税込)
8日以内出荷
返品不可
76588477M3PB210-06-B-3-3-Rc1/8DC24Rc
23,340
21,025
23,128(税込)
8日以内出荷
返品不可
76585747M3PB110-06-M1C2-7-1-Rc1/8AC100Rc
53,570
49,063
53,969(税込)
8日以内出荷
返品不可
76588486M3PB210-06-D21-3-3-Rc1/8DC24Rc
24,150
21,775
23,953(税込)
8日以内出荷
返品不可
76585756M3PB110-06-M1C2-10-3-Rc1/8DC24Rc
76,220
69,813
76,794(税込)
8日以内出荷
返品不可
76588495M3PB210-GS8-L-2-3-Φ8DC24ワンタッチ
18,320
16,538
18,192(税込)
8日以内出荷
返品不可
76585765M3PB110-06B-C2-13-3-Rc1/8DC24Rc
90,810
83,088
91,397(税込)
8日以内出荷
返品不可
76588504M3PB210-GS6-S-8-1-Φ6AC100ワンタッチ
58,880
53,088
58,397(税込)
8日以内出荷
返品不可
76585774M3PB110-06-C2-13-3-Rc1/8DC24Rc
90,810
83,088
91,397(税込)
8日以内出荷
返品不可
76588513M3PB210-GS8-M1B-5-2-Φ8AC200ワンタッチ
43,170
38,925
42,818(税込)
8日以内出荷
返品不可
76585783M3PB110-06B-C2-18-3-Rc1/8DC24Rc
125,460
114,788
126,267(税込)
8日以内出荷
返品不可
76588522M3PB210-06A-LS-3-1-Rc1/8AC100Rc
26,640
23,988
26,387(税込)
8日以内出荷
返品不可
76585792M3PB110-06-C2-6-3-Rc1/8DC24Rc
42,300
38,700
42,570(税込)
8日以内出荷
返品不可
76588531M3PB210-06A-LS-3-2-Rc1/8AC200Rc
26,640
23,988
26,387(税込)
8日以内出荷
返品不可
76585801M3PB110-06B-C2-11-3-Rc1/8DC24Rc
76,950
70,400
77,440(税込)
8日以内出荷
返品不可
76588547M3PB210-06A-LS-3-3-Rc1/8DC24Rc
26,640
23,988
26,387(税込)
8日以内出荷
返品不可
76585817M3PB110-06-C3-14-3-Rc1/8DC24Rc
97,740
89,425
98,368(税込)
8日以内出荷
返品不可
76588556M3PB210-06-LS-3-1-Rc1/8AC100Rc
26,640
23,988
26,387(税込)
8日以内出荷
返品不可
76585826M3PB110-06A-C2-9-1-Rc1/8AC100Rc
63,090
57,725
63,498(税込)
8日以内出荷
返品不可
76588565M3PB210-06-LS-3-3-Rc1/8DC24Rc
26,640
23,988
26,387(税込)
8日以内出荷
返品不可
76585835M3PB110-06B-C2-9-3-Rc1/8DC24Rc
63,090
57,725
63,498(税込)
8日以内出荷
返品不可
76588574M3PB210-GS6-C02-3-3-Φ6DC24ワンタッチ
26,640
24,025
26,428(税込)
8日以内出荷
返品不可
76585844M3PB110-06-C2-9-1-Rc1/8AC100Rc
63,090
57,725
63,498(税込)
8日以内出荷
返品不可
76588583M3PB210-GS6-S-5-1-Φ6AC100ワンタッチ
37,070
33,425
36,768(税込)
8日以内出荷
返品不可
76585853M3PB110-06-C2-9-3-Rc1/8DC24Rc
63,090
57,725
63,498(税込)
8日以内出荷
返品不可
76588592M3PB210-06-B-8-3-Rc1/8DC24Rc
61,040
54,988
60,487(税込)
8日以内出荷
返品不可
76585862M3PB110-06-M1C2-5-1-Rc1/8AC100Rc
38,470
35,225
38,748(税込)
8日以内出荷
返品不可
76588601M3PB210-06-B-5-3-Rc1/8DC24Rc
38,420
34,613
38,074(税込)
8日以内出荷
返品不可
76585871M3PB110-06-M1C2-5-3-Rc1/8DC24Rc
38,470
35,225
38,748(税込)
8日以内出荷
返品不可
76588617M3PB210-06B-D21-5-3-Rc1/8DC24Rc
39,770
35,863
39,449(税込)
8日以内出荷
返品不可
76585887M3PB110-06-C2-4-3-Rc1/8DC24Rc
28,440
26,025
28,628(税込)
8日以内出荷
返品不可
76588626M3PB210-06A-S-2-3-Rc1/8DC24Rc
14,700
13,263
14,589(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする