曜日別特売

γシステム 全空圧制御システム スイッチヘッド(分離タイプ)

γシステム 全空圧制御システム スイッチヘッド(分離タイプ) - CKDγシステム 全空圧制御システム スイッチヘッド(分離タイプ) - CKDγシステム 全空圧制御システム スイッチヘッド(分離タイプ) - CKDγシステム 全空圧制御システム スイッチヘッド(分離タイプ) - CKDγシステム 全空圧制御システム スイッチヘッド(分離タイプ) - CKDγシステム 全空圧制御システム スイッチヘッド(分離タイプ) - CKDγシステム 全空圧制御システム スイッチヘッド(分離タイプ) - CKDγシステム 全空圧制御システム スイッチヘッド(分離タイプ) - CKD
内容量1個
23件中 123各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
タイプ
動作
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76596256ZB4-BC40.072キノコ形(ヘッド径Φ40mm)モーメンタリ(自動復帰式)
2,7502,498
2,498
2,748(税込)
8日以内出荷
返品不可
76596265ZB4-BC50.072キノコ形(ヘッド径Φ40mm)モーメンタリ(自動復帰式)
2,7502,498
2,498
2,748(税込)
8日以内出荷
返品不可
76596274ZB4-BC30.072キノコ形(ヘッド径Φ40mm)モーメンタリ(自動復帰式)
3,4403,198
3,198
3,518(税込)
8日以内出荷
返品不可
76596283ZB4-BA50.029平形モーメンタリ(自動復帰式)
1,6501,498
1,498
1,648(税込)
8日以内出荷
返品不可
76596292ZB4-BL20.03突出形モーメンタリ(自動復帰式)
1,7901,698
1,698
1,868(税込)
8日以内出荷
返品不可
76596301ZB4-BP20.031防塵形モーメンタリ(自動復帰式)
4,5404,198
4,198
4,618(税込)
8日以内出荷
返品不可
76596317ZB4-BJ30.044長ハンドル3位置自己保持式
4,4003,998
3,998
4,398(税込)
8日以内出荷
返品不可
76596326ZB4-BG20.069-キー付セレクト形2位置自己保持式
7,9807,198
7,198
7,918(税込)
8日以内出荷
返品不可
76596335ZB4-BG40.069-キー付セレクト形2位置自己保持式
14,72012,980
12,980
14,278(税込)
88日以内出荷
返品不可
76596344ZB4-BR20.093大形キノコ形(ヘッド径Φ60mm)モーメンタリ(自動復帰式)
4,6804,298
4,298
4,728(税込)
8日以内出荷
返品不可
76596371ZB4-BJ20.044長ハンドル2位置自己保持式
3,8503,500
3,500
3,850(税込)
8日以内出荷
返品不可
76596387ZB4-BJ50.044長ハンドル3位置自動復帰式
3,8503,500
3,500
3,850(税込)
8日以内出荷
返品不可
76596396ZB4-BL30.03突出形モーメンタリ(自動復帰式)
2,4802,298
2,298
2,528(税込)
8日以内出荷
返品不可
76596405ZB4-BL40.03突出形モーメンタリ(自動復帰式)
2,4802,298
2,298
2,528(税込)
8日以内出荷
返品不可
76596414ZB4-BA20.029平形モーメンタリ(自動復帰式)
1,6501,498
1,498
1,648(税込)
6日以内出荷
返品不可
76596423ZB4-BA30.029平形モーメンタリ(自動復帰式)
1,6501,498
1,498
1,648(税込)
8日以内出荷
返品不可
76596432ZB4-BA40.029平形モーメンタリ(自動復帰式)
1,6501,498
1,498
1,648(税込)
5日以内出荷
返品不可
76596441ZB4-BC20.072キノコ形(ヘッド径Φ40mm)モーメンタリ(自動復帰式)
3,3002,998
2,998
3,298(税込)
8日以内出荷
返品不可
76596457ZB4-BD20.044標準ハンドル2位置自己保持式
3,3002,998
2,198
アウトレット
2,418(税込)
当日出荷
残り1点です
76596466ZB4-BD30.044標準ハンドル3位置自己保持式
3,3002,998
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
62926158ZB4-BS8440.073キノコ形(ヘッド径Φ40mm)ラッチ式・ターンリリース
9,6308,698
8,698
9,568(税込)
4日以内出荷
返品不可
76596353ZB4-BS540.07キノコ形(ヘッド径Φ40mm)ラッチ式・ターンリリース
6,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
76596362ZB4-BT40.077キノコ形(ヘッド径Φ40mm)ラッチ式・プッシュプル
7,500
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
76596353ZB4-BS5462926158ZB4-BS844ZB4-BS54 γシステム 全空圧制御システム スイッチヘッド(分離タイプ) CKD 62926158γシステム 全空圧制御システム スイッチヘッド(分離タイプ)CKD1個
8,698
税込9,568
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

流体制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする