CKD
UMBシリーズ 高耐蝕用小形直動式3ポート電磁弁
作動方式
直動式
ポート数
3
管接続口径
外径Φ1.26×内径Φ0.9のステンレスパイプ
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
78359197
UMG1-T1-DC12V
CADデータダウンロード
DC12
¥
15,400
¥
13,888
¥
15,277
(税込)
8日以内出荷
返品不可
78359206
UMG1-T1-DC24V
CADデータダウンロード
DC24
¥
15,400
¥
13,888
¥
15,277
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください