CKD
USBシリーズ 小形 直動式2ポート電磁弁 樹脂ボディ
内容量
1個
バスケットに入れる
32
件中 1~32件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
管接続口径
ポート数
作動方式
ねじの種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
78361297
USB3-M6-1-G1-DC24V
DC24
M6
2
直動式
M
¥
2,670
¥
2,513
¥
2,764
(税込)
8日以内出荷
返品不可
78361306
USB3-M6-2-G1-DC24V
DC24
M6
2
直動式
M
¥
2,670
¥
2,513
¥
2,764
(税込)
8日以内出荷
返品不可
78361315
USB2-T6-1-S1-DC24V
DC24
バーブ継手(適合チューブ径Φ6×Φ4)
2
直動式
-
¥
2,840
¥
2,744
¥
3,018
(税込)
9日以内出荷
返品不可
78361324
USB2-T6-2-S1-DC24V
DC24
バーブ継手(適合チューブ径Φ6×Φ4)
2
直動式
-
¥
2,840
¥
2,744
¥
3,018
(税込)
8日以内出荷
返品不可
78361333
USB3-T6-1-G1-DC24V
DC24
バーブ継手(適合チューブ径Φ6×Φ4)
2
直動式
-
¥
2,890
¥
2,713
¥
2,984
(税込)
8日以内出荷
返品不可
78361342
USB3-T6-2-G1-DC24V
DC24
バーブ継手(適合チューブ径Φ6×Φ4)
2
直動式
-
¥
2,890
¥
2,713
¥
2,984
(税込)
8日以内出荷
返品不可
78361351
USB2-M6-1-S1-DC24V
DC24
M6
2
直動式
M
¥
2,610
¥
2,450
¥
2,695
(税込)
8日以内出荷
返品不可
78361367
USB2-M6-2-S1-DC24V
DC24
M6
2
直動式
M
¥
2,610
¥
2,450
¥
2,695
(税込)
8日以内出荷
返品不可
78361376
USB2-M6-1-G2-DC24V
DC24
M6
2
直動式
M
¥
5,790
¥
5,438
¥
5,982
(税込)
8日以内出荷
返品不可
78361385
USB2-M6-2-G2-DC24V
DC24
M6
2
直動式
M
¥
5,790
¥
5,438
¥
5,982
(税込)
8日以内出荷
返品不可
78361394
USB2-T6-1-G2-DC24V
DC24
バーブ継手(適合チューブ径Φ6×Φ4)
2
直動式
-
¥
6,010
¥
5,638
¥
6,202
(税込)
8日以内出荷
返品不可
78361403
USB2-T6-2-G2-DC24V
DC24
バーブ継手(適合チューブ径Φ6×Φ4)
2
直動式
-
¥
6,010
¥
5,638
¥
6,202
(税込)
8日以内出荷
返品不可
78361412
USB3-T6-1-S2-DC24V
DC24
バーブ継手(適合チューブ径Φ6×Φ4)
2
直動式
-
¥
9,340
¥
8,763
¥
9,639
(税込)
8日以内出荷
返品不可
78361421
USB3-T6-2-S2-DC24V
DC24
バーブ継手(適合チューブ径Φ6×Φ4)
2
直動式
-
¥
9,340
¥
8,763
¥
9,639
(税込)
8日以内出荷
返品不可
78361437
USB2-M6-1-G1-DC24V
DC24
M6
2
直動式
M
¥
2,290
¥
2,150
¥
2,365
(税込)
8日以内出荷
返品不可
78361446
USB2-M6-1-S2-DC24V
DC24
M6
2
直動式
M
¥
6,030
¥
5,524
¥
6,076
(税込)
8日以内出荷
返品不可
78361455
USB2-M6-2-G1-DC24V
DC24
M6
2
直動式
M
¥
2,290
¥
2,150
¥
2,365
(税込)
8日以内出荷
返品不可
78361464
USB2-M6-2-S2-DC24V
DC24
M6
2
直動式
M
¥
6,030
¥
5,524
¥
6,076
(税込)
6日以内出荷
返品不可
78361473
USB2-T6-1-G1-DC24V
DC24
バーブ継手(適合チューブ径Φ6×Φ4)
2
直動式
-
¥
2,510
¥
2,363
¥
2,599
(税込)
8日以内出荷
返品不可
78361482
USB2-T6-1-S2-DC24V
DC24
バーブ継手(適合チューブ径Φ6×Φ4)
2
直動式
-
¥
6,250
¥
5,863
¥
6,449
(税込)
8日以内出荷
返品不可
78361491
USB2-T6-2-G1-DC24V
DC24
バーブ継手(適合チューブ径Φ6×Φ4)
2
直動式
-
¥
2,510
¥
2,423
¥
2,665
(税込)
11日以内出荷
返品不可
78361507
USB2-T6-2-S2-DC24V
DC24
バーブ継手(適合チューブ径Φ6×Φ4)
2
直動式
-
¥
6,250
¥
5,863
¥
6,449
(税込)
8日以内出荷
返品不可
78361516
USB3-M6-1-G2-DC24V
DC24
M6
2
直動式
M
¥
8,800
¥
8,250
¥
9,075
(税込)
8日以内出荷
返品不可
78361525
USB3-M6-1-S1-DC24V
DC24
M6
2
直動式
M
¥
3,000
¥
2,813
¥
3,094
(税込)
8日以内出荷
返品不可
78361534
USB3-M6-2-G2-DC24V
DC24
M6
2
直動式
M
¥
8,800
¥
8,250
¥
9,075
(税込)
8日以内出荷
返品不可
78361543
USB3-M6-2-S1-DC24V
DC24
M6
2
直動式
M
¥
3,000
¥
2,813
¥
3,094
(税込)
8日以内出荷
返品不可
78361552
USB3-T6-1-G2-DC24V
DC24
バーブ継手(適合チューブ径Φ6×Φ4)
2
直動式
-
¥
9,020
¥
8,463
¥
9,309
(税込)
8日以内出荷
返品不可
78361561
USB3-T6-1-S1-DC24V
DC24
バーブ継手(適合チューブ径Φ6×Φ4)
2
直動式
-
¥
3,220
¥
3,013
¥
3,314
(税込)
8日以内出荷
返品不可
78361577
USB3-T6-2-G2-DC24V
DC24
バーブ継手(適合チューブ径Φ6×Φ4)
2
直動式
-
¥
9,020
¥
8,463
¥
9,309
(税込)
21日以内出荷
返品不可
78361586
USB3-T6-2-S1-DC24V
DC24
バーブ継手(適合チューブ径Φ6×Φ4)
2
直動式
-
¥
3,220
¥
3,013
¥
3,314
(税込)
8日以内出荷
返品不可
78361595
USB3-M6-1-S2-DC24V
DC24
M6
2
直動式
M
¥
9,150
¥
8,575
¥
9,433
(税込)
8日以内出荷
返品不可
78361604
USB3-M6-2-S2-DC24V
DC24
M6
2
直動式
M
¥
9,150
¥
8,575
¥
9,433
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください