曜日別特売

VLAシリーズ ガス遮断弁(スローオープンタイプ)

VLAシリーズ ガス遮断弁(スローオープンタイプ) - CKDVLAシリーズ ガス遮断弁(スローオープンタイプ) - CKDVLAシリーズ ガス遮断弁(スローオープンタイプ) - CKDVLAシリーズ ガス遮断弁(スローオープンタイプ) - CKDVLAシリーズ ガス遮断弁(スローオープンタイプ) - CKDVLAシリーズ ガス遮断弁(スローオープンタイプ) - CKDVLAシリーズ ガス遮断弁(スローオープンタイプ) - CKDVLAシリーズ ガス遮断弁(スローオープンタイプ) - CKD
ねじの種類Rp内容量1個
全96種類を絞り込む
管接続口径
定格電圧(V)
96種類すべて表示中
注文コード
品番
管接続口径
定格電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
78370844VLA-65-AC100VRp2 1/2AC100
70,070
69,980
76,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
78370853VLA-65-AC200VRp2 1/2AC200
70,070
69,980
76,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
78370862VLA-65-P-AC100VRp2 1/2AC100
70,070
69,980
76,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
78370871VLA-65-P-AC200VRp2 1/2AC200
70,070
69,980
76,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
78370887VLA-65-L-AC100VRp2 1/2AC100
72,660
71,980
79,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
78370896VLA-65-L-AC200VRp2 1/2AC200
72,660
71,980
79,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
78370905VLA-65-ZZ-AC100VRp2 1/2AC100
76,670
75,980
83,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
78370914VLA-65-ZZ-AC200VRp2 1/2AC200
76,670
75,980
83,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
78370923VLA-65-L-DC24VRp2 1/2DC24
78,460
77,980
85,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
78370932VLA-65-E-AC100VRp2 1/2AC100
82,940
81,980
90,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
78370941VLA-65-E-AC200VRp2 1/2AC200
82,940
81,980
90,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
78370957VLA-32-AC100VRp1 1/4AC100
37,070
36,980
40,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
78370966VLA-32-AC200VRp1 1/4AC200
37,070
36,980
40,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
78370975VLA-32-P-AC100VRp1 1/4AC100
37,070
36,980
40,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
78370984VLA-32-P-AC200VRp1 1/4AC200
37,070
36,980
40,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
78370993VLA-25-AC100VRp1AC100
36,520
35,980
39,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
78371002VLA-25-AC200VRp1AC200
36,520
35,980
39,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
78371011VLA-25-P-AC100VRp1AC100
36,520
35,980
39,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
78371027VLA-25-P-AC200VRp1AC200
36,520
35,980
39,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
78371036VLA-50-AC100VRp2AC100
61,490
60,980
67,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
78371045VLA-50-AC200VRp2AC200
61,490
60,980
67,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
78371054VLA-50-P-AC100VRp2AC100
61,490
60,980
67,078(税込)
8日以内出荷
返品不可
78371063VLA-50-P-AC200VRp2AC200
61,490
60,980
67,078(税込)
8日以内出荷
返品不可
78371072VLA-15-AC100VRp1/2AC100
33,330
32,980
36,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
78371081VLA-15-AC200VRp1/2AC200
33,330
32,980
36,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
78371097VLA-15-P-AC100VRp1/2AC100
33,330
32,980
36,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
78371106VLA-15-P-AC200VRp1/2AC200
33,330
32,980
36,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
78371115VLA-50-L-AC100VRp2AC100
64,080
63,980
70,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
78371124VLA-50-L-AC200VRp2AC200
64,080
63,980
70,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
78371133VLA-20-AC100VRp3/4AC100
34,760
33,980
37,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
78371142VLA-20-AC200VRp3/4AC200
34,760
33,980
37,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
78371151VLA-20-P-AC100VRp3/4AC100
34,760
33,980
37,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
78371167VLA-20-P-AC200VRp3/4AC200
34,760
33,980
37,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
78371176VLA-32-L-AC100VRp1 1/4AC100
39,660
38,980
42,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
78371185VLA-32-L-AC200VRp1 1/4AC200
39,660
38,980
42,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
78371194VLA-25-L-AC100VRp1AC100
39,110
38,980
42,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
78371203VLA-25-L-AC200VRp1AC200
39,110
38,980
42,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
78371212VLA-25-AC220VRp1AC220
38,500
37,980
41,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
78371221VLA-15-L-AC100VRp1/2AC100
35,920
34,980
38,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
78371237VLA-15-L-AC200VRp1/2AC200
35,920
34,980
38,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
78371246VLA-15-AC220VRp1/2AC220
35,310
34,980
38,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
78371255VLA-40-AC100VRp1 1/2AC100
37,620
36,980
40,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
78371264VLA-40-AC200VRp1 1/2AC200
37,620
36,980
40,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
78371273VLA-40-P-AC100VRp1 1/2AC100
37,620
36,980
40,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
78371282VLA-40-P-AC200VRp1 1/2AC200
37,620
36,980
40,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
78371291VLA-20-L-AC100VRp3/4AC100
37,350
36,980
40,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
78371307VLA-20-L-AC200VRp3/4AC200
37,350
36,980
40,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
78371316VLA-40-L-AC100VRp1 1/2AC100
40,210
39,980
43,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
78371325VLA-40-L-AC200VRp1 1/2AC200
40,210
39,980
43,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
78371334VLA-15-L-DC24VRp1/2DC24
37,900
36,980
40,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

流体制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする