VNA-RHシリーズ 流量切換電磁弁

VNA-RHシリーズ 流量切換電磁弁 - CKDVNA-RHシリーズ 流量切換電磁弁 - CKDVNA-RHシリーズ 流量切換電磁弁 - CKDVNA-RHシリーズ 流量切換電磁弁 - CKDVNA-RHシリーズ 流量切換電磁弁 - CKDVNA-RHシリーズ 流量切換電磁弁 - CKDVNA-RHシリーズ 流量切換電磁弁 - CKDVNA-RHシリーズ 流量切換電磁弁 - CKD
ねじの種類Rp接続方式ねじ込み(Rp)内容量1個
全8種類を絞り込む
管接続口径
定格電圧(V)
接続口径
8種類すべて表示中
注文コード
品番
管接続口径
定格電圧(V)
接続口径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
78371894VNA-40-RH-AC100VRp1 1/2AC1001.5
54,120
48,813
53,694(税込)
8日以内出荷
返品不可
78371903VNA-40-RH-AC200VRp1 1/2AC2001.5
54,120
48,813
53,694(税込)
8日以内出荷
返品不可
78371912VNA-25-RH-AC100VRp1AC1001
49,610
44,688
49,157(税込)
8日以内出荷
返品不可
78371921VNA-25-RH-AC200VRp1AC2001
49,610
44,688
49,157(税込)
8日以内出荷
返品不可
78371937VNA-32-RH-AC100VRp1 1/4AC1001.25
52,250
47,025
51,728(税込)
8日以内出荷
返品不可
78371946VNA-32-RH-AC200VRp1 1/4AC2001.25
52,250
47,025
51,728(税込)
8日以内出荷
返品不可
78371955VNA-20-RH-AC100VRp3/4AC1003/4
49,060
44,138
48,552(税込)
8日以内出荷
返品不可
78371964VNA-20-RH-AC200VRp3/4AC2003/4
49,060
44,138
48,552(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

流体制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする