VNA-Rシリーズ 流量切換電磁弁

VNA-Rシリーズ 流量切換電磁弁 - CKDVNA-Rシリーズ 流量切換電磁弁 - CKDVNA-Rシリーズ 流量切換電磁弁 - CKDVNA-Rシリーズ 流量切換電磁弁 - CKDVNA-Rシリーズ 流量切換電磁弁 - CKDVNA-Rシリーズ 流量切換電磁弁 - CKDVNA-Rシリーズ 流量切換電磁弁 - CKDVNA-Rシリーズ 流量切換電磁弁 - CKD
ねじの種類Rp接続方式ねじ込み(Rp)内容量1個
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
管接続口径
定格電圧(V)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
78371973VNA-25-R-AC100V-Rp1AC100
31,57030,827
30,827
33,910(税込)
8日以内出荷
返品不可
78371982VNA-25-R-AC200V-Rp1AC200
31,57030,827
30,827
33,910(税込)
8日以内出荷
返品不可
78371991VNA-20-R-AC100V-Rp3/4AC100
31,02030,284
30,284
33,312(税込)
8日以内出荷
返品不可
78372007VNA-20-R-AC200V-Rp3/4AC200
31,02030,284
30,284
33,312(税込)
9日以内出荷
返品不可
78372016VNA-20-R-DC24V-Rp3/4DC24
33,00032,123
32,123
35,335(税込)
8日以内出荷
返品不可
78372025VNA-40-R-AC100V-Rp1 1/2AC100
35,42034,513
34,513
37,964(税込)
8日以内出荷
返品不可
78372034VNA-40-R-AC200V-Rp1 1/2AC200
35,42034,513
34,513
37,964(税込)
8日以内出荷
返品不可
78372043VNA-32-R-AC100V-Rp1 1/4AC100
34,10033,138
33,138
36,452(税込)
8日以内出荷
返品不可
78372052VNA-32-R-AC200V-Rp1 1/4AC200
34,10033,138
33,138
36,452(税込)
8日以内出荷
返品不可
06698731VNA-25-R-AC100V【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)Rp1AC100
31,57030,827
18,980
アウトレット
20,878(税込)
当日出荷
返品不可
残り1点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

流体制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする